Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapler-Anbaugeräte Spänebehälter verzinkt 144 x 128 x 68 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapler-Anbaugeräte Spänebehälter verzinkt 144 x 128 x 68 cm
Stapler-Anbaugeräte Spänebehälter verzinkt 144 x 128 x 68 cm
Stapler-Anbaugeräte Spänebehälter verzinkt 144 x 128 x 68 cm
Artikel-Nr.:
     158-BS2803
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4479-03-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462025189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter
Stapler-Anbaugeräte Spänebehälter SGU 75, mit Ablasshahn
BAUER® Südlohn Spänebehälter

  • um Sammeln und Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen
  • Ablasshahn 1“ zum Ablassen der Flüssigkeiten
  • Geschraubtes Lochblech 100 mm oberhalb des Bodens – Loch Ø 3 mm, Teilung 6 mm
  • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
  • Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
  • stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
  • öl- und wasserdicht
  • Rollen nachrüstbar

Rollen sind nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen (Bestell-Nr. BS0900)!


  • Größe: 144,0 x 128,0 x 68,0 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
144,0
Fassungsvermögen [l]:
750
Gewicht [kg]:
200
Höhe [cm]:
68,0
Tiefe [cm]:
128,0
Produktart:
Spänebehälter
Produktkategorie:
Stapler-Anbaugeräte
Farbe:
Stahl
Tragfähigkeit [kg]:
1000
Material:
Stahl, verzinkt
Anzahl Einfahrtaschen:
2
Aufnahmen für:
Gabelstapler
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.173,54*
€ 1.300,90*
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.233,33*
€ 1.310,56*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.223,86*
€ 1.310,58*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.228,53*
€ 1.310,70*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 1.752,55*
€ 1.856,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.856,47*
€ 2.209,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.841,51*
€ 2.191,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.793,14*
€ 2.133,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.767,36*
€ 2.103,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.752,55*
€ 2.085,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eurokraft
910254
ab € 840,39*
Ähnlich
Eurokraft
549621
ab € 704,94*
Ähnlich
Eurokraft
660680
ab € 699,71*
Ähnlich
Eurokraft
910255
ab € 1.077,02*
Ähnlich
Eurokraft
549623
ab € 894,13*
Ähnlich
Eurokraft
660710
ab € 896,64*
Ähnlich
Eurokraft
910256
ab € 1.311,89*
Ähnlich
Eurokraft
549625
ab € 1.082,93*
Ähnlich
Eurokraft
829692
ab € 1.078,69*
Ähnlich
Bauer
SGU30 GELBORANGE
ab € 687,59*
Ähnlich
Bauer
SGU 30 LICHTBLAU
ab € 686,10*
Ähnlich
Bauer
SGU30
ab € 816,64*
Ähnlich
Bauer
SGU50 GELBORANGE
ab € 845,21*
Ähnlich
Bauer
SGU 50 LICHTBLAU
ab € 843,40*
Ähnlich
Bauer
SGU50
ab € 1.015,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.