Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroschrank, Zubehör zusätzlicher Fachboden,lichtgrau, zu Artikel CB 9460,für Breite 120,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Büroschrank, Zubehör zusätzlicher Fachboden,lichtgrau, zu Artikel CB 9460,für Breite 120,0 cm
Büroschrank, Zubehör zusätzlicher Fachboden,lichtgrau, zu Artikel CB 9460,für Breite 120,0 cm
Artikel-Nr.:
     158-CB9360
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     9360-80|S10000
EAN/GTIN:
     4063332912881
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
C+P zusätzlicher Fachboden für C+P Flügeltürenschränke
C+P Fachboden, lichtgrau

  • für 40 cm Schranktiefe und 120 cm Schrankbreite.
  • Geeignet für CP Flügeltürenschrank (Bestellnr.: CB9460)

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
120,0
Tiefe [cm]:
40,0
Material:
Stahl, lackiert
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 28,10*
€ 38,94*
€ 4,95*
ab € 27,98*
€ 38,94*
€ 5,00*
ab € 38,18*
€ 52,39*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,93*
€ 74,05*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CP
1040-80|S10000
ab € 20,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.