Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO Schmierstofftrolley 100 Liter, mit Absperrhahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEMO Schmierstofftrolley 100 Liter, mit Absperrhahn
CEMO Schmierstofftrolley 100 Liter, mit Absperrhahn
CEMO Schmierstofftrolley 100 Liter, mit Absperrhahn
CEMO Schmierstofftrolley 100 Liter, mit Absperrhahn
Artikel-Nr.:
     158-CM0200
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10751
EAN/GTIN:
     4052886342428
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrventil
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
CEMO Schmierstofftrolley mit Elektropumpe flexibler Transport und Befüllung von Schmierstoffen
CEMO Schmierstofftrolley 100 Liter

  • für den Transport und die unabhängige Befüllung von ungebrauchten Motoren-, Getriebe- und Hydraulikölen (kein Gefahrgut nach ADR)
  • Behälter aus Polyethylen
  • Fullstützen mit integrierter Be- und Entlüftung
  • Entnahmeleitungmit Absperrhahn
  • Schwallwand integriert
  • Zapfpistolenhalter integriert
  • Zahnradpumpe, 12V, 15l/min., max. Förderdruck 2 bar mit Akku und Ladegerät
  • inkl. Ölabgabepistole
  • 3,2 m Befüllschlauch

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
59,0
Fassungsvermögen [l]:
100
Höhe [cm]:
100,0
Tiefe [cm]:
43,0
Zapfschlauch [m]:
3,2
Produktart:
Schmierstofftrolley
Produktkategorie:
Gefahrstoffbehälter
Pumpe:
Elektropumpe
Volumenstrom [l/min]:
15
Material:
Polyethylen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.130,21*
€ 1.196,28*
16 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.140,72*
€ 1.215,26*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 1.316,98*
€ 1.396,69*
€ 4,95*
ab € 1.276,74*
€ 1.396,69*
Frei Haus
ab € 1.433,24*
€ 1.513,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.396,69*
€ 1.662,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.388,47*
€ 1.652,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.350,39*
€ 1.606,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.329,68*
€ 1.582,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.316,98*
€ 1.567,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.