Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO Schmierstoff Mobil Easy 200 Liter, mit Elektropumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEMO Schmierstoff Mobil Easy 200 Liter, mit Elektropumpe
CEMO Schmierstoff Mobil Easy 200 Liter, mit Elektropumpe
CEMO Schmierstoff Mobil Easy 200 Liter, mit Elektropumpe
CEMO Schmierstoff Mobil Easy 200 Liter, mit Elektropumpe
Artikel-Nr.:
     158-CM0220
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10752
EAN/GTIN:
     4052886342329
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Hydraulikpumpe
Elektrohydraulisches Antriebsaggreg...
Elektrohydropumpe
Abfüllpumpe
CEMO Schmierstoff Mobil Easy mit Elektropumpe flexibler Transport und Befüllung von Schmierstoffen
CEMO Schmierstoffmobil Easy 200 Liter

Einfaches Befüllen von Fahrzeugen mit ungebrauchten Motoren-, Getriebe- und Hydraulikölen (kein Gefahrgut nach ADR) im Einsatz, auf der Baustelle oder auf dem Feld.

  • Behälter einwandig aus Polyethylen
  • integrierter Zapfpistolenhalter
  • Füllstutzen DN 100 mit Deckel
  • Belüftung mit Druckentlastung
  • integrierte Staplertasche
  • Führung für Zurrgurte
  • selbstansaugende Elektro-Zahnradpumpe
  • 12 V, 20l/min, max. Förderdruck 3 bar
  • 4 Meter Anschlusskabel mit Polzangen
  • Zapfschlauch 4 Meter
  • Ölabgabepistole

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
80,0
Fassungsvermögen [l]:
200
Höhe [cm]:
60,0
Tiefe [cm]:
59,0
Zapfschlauch [m]:
4
Produktart:
Schmierstofftrolley
Produktkategorie:
Gefahrstoffbehälter
Pumpe:
Elektropumpe
Volumenstrom [l/min]:
20
Material:
Polyethylen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 963,67*
€ 1.068,41*
15 Tage
20
Frei Haus
ab € 980,17*
€ 1.086,38*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 1.146,90*
€ 1.262,80*
€ 4,95*
ab € 1.112,07*
€ 1.262,80*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.262,80*
€ 1.502,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.252,55*
€ 1.490,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.203,32*
€ 1.431,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.175,30*
€ 1.398,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.146,90*
€ 1.364,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.