Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO Kastenstreuer KS 35-E, Streubreite 60cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEMO Kastenstreuer KS 35-E, Streubreite 60cm
CEMO Kastenstreuer KS 35-E, Streubreite 60cm
CEMO Kastenstreuer KS 35-E, Streubreite 60cm
Artikel-Nr.:
     158-CM1030
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     8487
EAN/GTIN:
     4052886180365
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleuderstreuer
Streugutwagen
Streuwagen
Kunststofftrichter
CEMO Kastenstreuer KS 35-E Streumenge stufenlos einstellbar
CEMO Kastenstreuer

  • für den privaten als auch gewerblichen Bereich geeignet
  • für Streumaterialien wie z.B. Streusalz, Split, Sand, Ölbindemittel, Saatgut oder Düngemittel
  • robuste Rührwelle aus Edelstahl mit verschränkten Zähnen
  • exakte Streubreite von 60 cm
  • Streumenge über Exzenterscheibe stufenlos und exakt einstellbar
  • Trichter aus korrisionsfestem Polyethylen
  • Stützfuß klappbar
  • Schubstange längenverstellbar
  • luftbereifte Winterräder
  • problemlose Kurvenfahrt

Weitere Informationen:
Fassungsvermögen [l]:
35
max. Streubreite [cm]:
60
min. Streubreite [cm]:
60
Produktart:
Kastenstreuer
Produktkategorie:
Streugutbehälter
Farbe:
gelb
Eigenschaft:
Streumenge einstellbar
Material:
Polyethylen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
20
Frei Haus
ab € 455,28*
€ 523,11*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 459,08*
€ 526,95*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 462,27*
€ 529,06*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 486,40*
€ 555,14*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 585,86*
€ 651,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 651,10*
€ 774,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 633,50*
€ 753,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 602,00*
€ 716,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 593,06*
€ 705,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 585,86*
€ 697,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
8495
ab € 43,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.