Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIOFIT Transportwagen, Doppel-Stirnwandwagen, 85x50cm Gewicht:33,5kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARIOFIT Transportwagen, Doppel-Stirnwandwagen, 85x50cm Gewicht:33,5kg
VARIOFIT Transportwagen, Doppel-Stirnwandwagen, 85x50cm Gewicht:33,5kg
VARIOFIT Transportwagen, Doppel-Stirnwandwagen, 85x50cm Gewicht:33,5kg
Artikel-Nr.:
     158-CV50202
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-500.202
EAN/GTIN:
     4035694000131
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelstirnwagen
Doppelstirnwandwagen
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
VARIOfit® Transportwagen Doppel-Stirnwandwagen, pulverbeschichtet enzianblau
VARIOfit® Doppel-Stirnwandwagen

  • Pulverbeschichtet enzianblau RAL 5010
  • Ladefläche und Stirnwand aus Holzwerkstoffplatten in Buchendekor
  • Stirnwandhöhe: 50 cm
  • 2 Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz
  • 2 Bockrollen
  • Bereifung aus thermoplastischem Gummi
  • Präzisions-Rillenkugellager

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
104,0
Gewicht [kg]:
30,5
Höhe [cm]:
97,5
Plattformbreite [cm]:
50
Plattformlänge [cm]:
85
Tiefe [cm]:
50,0
Produktart:
Plattformwagen | Wandwagen
Produktkategorie:
Transportwagen
Anzahl Wände:
2
Bockrollen:
2
Etagen:
1
Lenkrollen:
2
Plattformart:
Boden
Tragfähigkeit [kg]:
400
Wandart:
Holzwerkstoffplatte
Material Plattform:
Holzwerkstoffplatte
Weitere Suchbegriffe: Stirnwagen, Stirnwandwagen, cordes plattformwagen, doppelstirnwandwagen, VARIOFIT Transportwagen, Doppel-Stirnwandwagen, 85x50cm, Cordes
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,80*
€ 201,74*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,91*
€ 205,49*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,55*
€ 205,87*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 182,22*
€ 208,20*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 231,38*
€ 261,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,65*
€ 311,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,15*
€ 307,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,17*
€ 297,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,59*
€ 292,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,38*
€ 275,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 80,80*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,18*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 22,21*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,52*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 94,89*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 105,16*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,46*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,92*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,68*
Zubehör
Cordes
ZU-SO-1073
ab € 56,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.