Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIOFIT Transportwagen, hoher Etagenwagen mit 5 Tabletts, Ladefläche: 850 x 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARIOFIT Transportwagen, hoher Etagenwagen mit 5 Tabletts, Ladefläche: 850 x 500 mm
VARIOFIT Transportwagen, hoher Etagenwagen mit 5 Tabletts, Ladefläche: 850 x 500 mm
VARIOFIT Transportwagen, hoher Etagenwagen mit 5 Tabletts, Ladefläche: 850 x 500 mm
Artikel-Nr.:
     158-CV50214
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-500.214
EAN/GTIN:
     4035694000810
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Plattformwagen
Schrankwagen
VARIOfit® Transportwagen hoher Etagenwagen mit 5 Tabletts,
VARIOfit® Etagenwagen mit Tabletts

  • pulverbeschichtet enzianblau RAL 5010
  • Schraubkonstruktion
  • Tabletts aus Holzwerkstoffplatten
  • Oberfläche Buchendekor
  • 2 Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz
  • 2 Bockrollen
  • Bereifung aus thermoplastischem Gummi
  • Präzisions-Rillenkugellager

Tabletthöhe: 6 cm

Traglast je Tablett: 80 kg


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
91,0
Gewicht [kg]:
60
Höhe [cm]:
153,0
Plattformbreite [cm]:
45,5
Plattformlänge [cm]:
81,5
Tiefe [cm]:
50,0
Produktart:
Etagenwagen
Produktkategorie:
Transportwagen
Bockrollen:
2
Etagen:
5
Lenkrollen:
2
Plattformart:
Tablett
Tragfähigkeit [kg]:
250
Material Plattform:
Holzwerkstoffplatte
Weitere Suchbegriffe: Abräumwagen, Tablettwagen, cordes plattformwagen, abräumwagen, VARIOFIT Transportwagen, hoher Etagenwagen, Ladefläche: 850 x 500 mm, Cordes
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 438,11*
€ 493,51*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 442,43*
€ 498,55*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 449,95*
€ 505,13*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 421,12*
€ 506,42*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 528,75*
€ 590,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 590,32*
€ 702,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,56*
€ 695,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,50*
€ 669,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,09*
€ 653,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,75*
€ 629,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,37*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,36*
Zubehör
Cordes
RSA-125.016
ab € 50,41*
Zubehör
Cordes
RSA-150.002
ab € 89,40*
Zubehör
Cordes
RSA-150.014
ab € 30,59*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 94,92*
Zubehör
Cordes
RSA-200.003
ab € 58,70*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 105,48*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 85,27*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,92*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,70*
Zubehör
Cordes
00016843
ab € 26,09*
Zubehör
Cordes
00016847
ab € 41,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.