Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIOFIT Transportwagen, Vierwandwagen, 85x50cm, Gewicht 41,5kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARIOFIT Transportwagen, Vierwandwagen, 85x50cm, Gewicht 41,5kg
VARIOFIT Transportwagen, Vierwandwagen, 85x50cm, Gewicht 41,5kg
Artikel-Nr.:
     158-CV50400
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-500.400
EAN/GTIN:
     4035694000216
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Holzkastenwagen
Plattformwagen
VARIOfit® Transportwagen Vierwandwagen mit pulverbeschichtet enzianblau
VARIOfit® Vierwandwagen

  • Pulverbeschichtet enzianblau RAL 5010
  • Ladefläche, Stirnwand und Längswände aus Holzwerkstoffplatten in Buchendekor
  • Stirnwand- und Längswandhöhe: 50 cm
  • 2 Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz
  • 2 Bockrollen
  • Bereifung aus thermoplastischem Gummi
  • Präzisions-Rillenkugellager

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
104,0
Gewicht [kg]:
43,5
Höhe [cm]:
97,5
Plattformbreite [cm]:
45
Plattformlänge [cm]:
85
Tiefe [cm]:
50,0
Produktart:
Plattformwagen | Wandwagen
Produktkategorie:
Transportwagen
Anzahl Wände:
4
Bockrollen:
2
Etagen:
1
Lenkrollen:
2
Plattformart:
Boden
Tragfähigkeit [kg]:
400
Wandart:
Holzwerkstoffplatte
Material Plattform:
Holzwerkstoffplatte
Weitere Suchbegriffe: Rungenwagen, Vierwandwagen, cordes plattformwagen, plattformwagen, VARIOFIT Transportwagen, 85x50cm, Gewicht 41, 5kg, Cordes
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 221,59*
€ 256,97*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 220,75*
€ 260,41*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 226,59*
€ 262,29*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 229,70*
€ 264,99*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 289,98*
€ 333,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,37*
€ 396,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,68*
€ 389,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,70*
€ 370,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,13*
€ 364,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,98*
€ 345,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 80,58*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,18*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 22,30*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,31*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 94,52*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 105,29*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,00*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,90*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,66*
Zubehör
Cordes
ZU-SO-1073
ab € 56,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.