Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIOFIT Transportwagen, hoher Etagenwagen mit 5 Tabletts, Ladefläche: 1000 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARIOFIT Transportwagen, hoher Etagenwagen mit 5 Tabletts, Ladefläche: 1000 x 600 mm
VARIOFIT Transportwagen, hoher Etagenwagen mit 5 Tabletts, Ladefläche: 1000 x 600 mm
VARIOFIT Transportwagen, hoher Etagenwagen mit 5 Tabletts, Ladefläche: 1000 x 600 mm
Artikel-Nr.:
     158-CV60214
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-600.214
EAN/GTIN:
     4035694000827
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Plattformwagen
Schrankwagen
VARIOfit® Transportwagen hoher Etagenwagen mit 5 Tabletts,
VARIOfit® Etagenwagen mit Tabletts

  • pulverbeschichtet enzianblau RAL 5010
  • Schraubkonstruktion
  • Tabletts aus Holzwerkstoffplatten
  • Oberfläche Buchendekor
  • 2 Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz
  • 2 Bockrollen
  • Bereifung aus thermoplastischem Gummi
  • Präzisions-Rillenkugellager

Tabletthöhe: 6 cm

Traglast je Tablett: 80 kg


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
106,0
Gewicht [kg]:
72,5
Höhe [cm]:
153,0
Plattformbreite [cm]:
55,5
Plattformlänge [cm]:
96,5
Tiefe [cm]:
60,0
Produktart:
Etagenwagen
Produktkategorie:
Transportwagen
Bockrollen:
2
Etagen:
5
Lenkrollen:
2
Plattformart:
Tablett
Tragfähigkeit [kg]:
250
Material Plattform:
Holzwerkstoffplatte
Weitere Suchbegriffe: Abräumwagen, Tablettwagen, cordes plattformwagen, abräumwagen, VARIOFIT Transportwagen, hoher Etagenwagen, Ladefläche: 1000 x 600 mm, Cordes
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 482,56*
€ 539,93*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 487,02*
€ 545,25*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 466,57*
€ 553,62*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 499,62*
€ 561,53*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 579,48*
€ 642,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 642,49*
€ 764,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,80*
€ 753,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 602,62*
€ 717,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 589,65*
€ 701,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 579,48*
€ 689,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,37*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,36*
Zubehör
Cordes
RSA-125.016
ab € 50,41*
Zubehör
Cordes
RSA-150.002
ab € 89,40*
Zubehör
Cordes
RSA-150.014
ab € 30,59*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 94,92*
Zubehör
Cordes
RSA-200.003
ab € 58,70*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 105,48*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 85,27*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,92*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,70*
Zubehör
Cordes
00016844
ab € 32,01*
Zubehör
Cordes
00016848
ab € 46,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.