Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIOFIT Transportwagen, Doppel-Stirnwandwagen, 100x70cm, Gewicht 43kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARIOFIT Transportwagen, Doppel-Stirnwandwagen, 100x70cm, Gewicht 43kg
VARIOFIT Transportwagen, Doppel-Stirnwandwagen, 100x70cm, Gewicht 43kg
VARIOFIT Transportwagen, Doppel-Stirnwandwagen, 100x70cm, Gewicht 43kg
Artikel-Nr.:
     158-CV70202
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-700.202
EAN/GTIN:
     4035694000155
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelstirnwagen
Doppelstirnwandwagen
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
VARIOfit® Transportwagen Doppel-Stirnwandwagen, pulverbeschichtet enzianblau
VARIOfit® Doppel-Stirnwandwagen

  • Pulverbeschichtet enzianblau RAL 5010
  • Ladefläche und Stirnwand aus Holzwerkstoffplatten in Buchendekor
  • Stirnwandhöhe: 50 cm
  • 2 Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz
  • 2 Bockrollen
  • Bereifung aus thermoplastischem Gummi
  • Präzisions-Rillenkugellager

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
119,0
Gewicht [kg]:
40
Höhe [cm]:
101,5
Plattformbreite [cm]:
70
Plattformlänge [cm]:
100
Tiefe [cm]:
70,0
Produktart:
Plattformwagen | Wandwagen
Produktkategorie:
Transportwagen
Anzahl Wände:
2
Bockrollen:
2
Etagen:
1
Lenkrollen:
2
Plattformart:
Boden
Tragfähigkeit [kg]:
500
Wandart:
Holzwerkstoffplatte
Material Plattform:
Holzwerkstoffplatte
Weitere Suchbegriffe: Stirnwagen, Stirnwandwagen, cordes plattformwagen, doppelstirnwandwagen, VARIOFIT Transportwagen, Doppel-Stirnwandwagen, 100x70cm, Gewicht 43kg, Cordes
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 187,42*
€ 214,21*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,10*
€ 218,38*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,73*
€ 218,82*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 193,93*
€ 221,37*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 244,97*
€ 278,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,83*
€ 331,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,32*
€ 327,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,69*
€ 314,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,30*
€ 309,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,97*
€ 291,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 80,58*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,18*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 22,30*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,31*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 94,52*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 105,29*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,00*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,90*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,66*
Zubehör
Cordes
ZU-SO-1073
ab € 56,62*
Zubehör
Cordes
00016523
ab € 53,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.