Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIOFIT Transportwagen, Doppel-Stirnwandwagen 120x80cm, Gewicht 50 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARIOFIT Transportwagen, Doppel-Stirnwandwagen 120x80cm, Gewicht 50 kg
VARIOFIT Transportwagen, Doppel-Stirnwandwagen 120x80cm, Gewicht 50 kg
VARIOFIT Transportwagen, Doppel-Stirnwandwagen 120x80cm, Gewicht 50 kg
Artikel-Nr.:
     158-CV80202
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-800.202
EAN/GTIN:
     4035694000162
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelstirnwagen
Doppelstirnwandwagen
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
VARIOfit® Transportwagen Doppel-Stirnwandwagen, pulverbeschichtet enzianblau
VARIOfit® Doppel-Stirnwandwagen

  • Pulverbeschichtet enzianblau RAL 5010
  • Ladefläche und Stirnwand aus Holzwerkstoffplatten in Buchendekor
  • Stirnwandhöhe: 50 cm
  • 2 Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz
  • 2 Bockrollen
  • Bereifung aus thermoplastischem Gummi
  • Präzisions-Rillenkugellager

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
139,0
Gewicht [kg]:
45,5
Höhe [cm]:
101,5
Plattformbreite [cm]:
80
Plattformlänge [cm]:
120
Tiefe [cm]:
80,0
Produktart:
Plattformwagen | Wandwagen
Produktkategorie:
Transportwagen
Anzahl Wände:
2
Bockrollen:
2
Etagen:
1
Lenkrollen:
2
Plattformart:
Boden
Tragfähigkeit [kg]:
500
Wandart:
Holzwerkstoffplatte
Material Plattform:
Holzwerkstoffplatte
Weitere Suchbegriffe: Stirnwagen, Stirnwandwagen, cordes plattformwagen, doppelstirnwandwagen, VARIOFIT Transportwagen, Doppel-Stirnwandwagen 120x80cm, Gewicht 50 kg, Cordes
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 200,47*
€ 226,74*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,35*
€ 230,21*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 205,59*
€ 231,40*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 207,00*
€ 233,95*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 264,08*
€ 294,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,80*
€ 350,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,53*
€ 348,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,56*
€ 335,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,30*
€ 329,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,08*
€ 314,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 89,60*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,16*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,34*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,44*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 94,62*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 105,46*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 85,32*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,95*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,32*
Zubehör
Cordes
ZU-SO-1073
ab € 56,49*
Zubehör
Cordes
00016524
ab € 53,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.