| |
|
| Artikel-Nr.: 158-DL99302 Herst.-Nr.: 99302 EAN/GTIN: 4001553993029 |
| | |
|
| | |
| DEISS 99302 Hygienebeutelspender Material: Kunststoff, Farbe: chrom DEISS Hygienebeutelspender Ein Muss auf jeder Damentoilette, Hygienebeutelspender aus Kunststoff. Leicht anzubringen mit Zwei-Punkt-Befestigung für Aufputzmontage, wahlweise anzuschrauben oder zu kleben. Universell einsetzbar und nachfüllbar. - für DEISS Standardhygienebeutel
- Farben: weiß oder Chromfarben
- sauber und diskret
Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 14,0 | Höhe [cm]: | 10,0 | Tiefe [cm]: | 2,8 | Produktart: | Hygienebeutelspender | Produktkategorie: | Spender | Farbe: | chrom | Befestigungsart: | zum Verkleben | zum Verschrauben | Montageort: | Wand | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 2,35* | € 3,74* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 2,35* | € 3,74* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 7,11* | € 10,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|