Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frosch wie Gallseife Flecken- und Vorwasch-Spray 8er Set, Inhalt: 8x 500 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Frosch wie Gallseife Flecken- und Vorwasch-Spray 8er Set, Inhalt: 8x 500 ml
Frosch wie Gallseife Flecken- und Vorwasch-Spray 8er Set, Inhalt: 8x 500 ml
Frosch wie Gallseife Flecken- und Vorwasch-Spray 8er Set, Inhalt: 8x 500 ml
Artikel-Nr.:
     158-ER1274
Hersteller:
     Frosch
Herst.-Nr.:
     ER1274
EAN/GTIN:
     4001499561450
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Flecken-Entferner
Flecken-Seife
Fleckenentferner
Fleckenlöser
Frosch wie Gallseife Flecken- und Vorwasch-Spray entfernt Flecken von Bunt- und Weißwäsche
Frosch® wie Gallseife Flecken- & Vorwasch-Spray

Das Spray eignet sich effektiv für die Vorbehandlung von Flecken auf Weiß- und Buntwäsche, außer Seide, geeignet.

  • vegan
  • Frei von Mikroplastik
  • Inhaltsstoffe aus europäischem Anbau
  • entfernt effektiv Flecken wie z. B. Fett-, Öl-, Lippenstift-, Make-up-, Schokoladen-, Saucen-, Obst- und Gemüse-Flecken.
  • Flecklösend wie Gallseife

Anwendung:

Vor der Wäsche auf den Fleck aufsprühen, kurz einwirken lassen (bis zu 10 Minuten) und wie gewohnt in der Waschmaschine waschen.

Die Textilien sollten vorab an unauffälliger Stelle auf ihre Farbechtheit geprüft werden.

Material- und Pflegehinweise der Hersteller beachten.


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
4.000
Produktart:
Fleckenentferner
Produktkategorie:
Waschmittel
Anwendungsbereich:
Buntwäsche | Weißwäsche
Gebinde:
Sprühflasche
Umweltschutz:
Frei von Mikroplastik | vegan
pH-Wert:
8,7
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 27,86*
€ 40,05*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 27,92*
€ 40,05*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,05*
€ 47,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,72*
€ 47,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,52*
€ 45,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,07*
€ 45,30
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,92*
€ 33,22
pro Paket
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Frosch
116145
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.