Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA Feuerlöscherschutzhaube für 12kg Feuerlöscher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GLORIA Feuerlöscherschutzhaube für 12kg Feuerlöscher
GLORIA Feuerlöscherschutzhaube für 12kg Feuerlöscher
GLORIA Feuerlöscherschutzhaube für 12kg Feuerlöscher
Artikel-Nr.:
     158-GL2020
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     002520.0000
EAN/GTIN:
     4006325130404
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher-Schutzhaube
Feuerlöscherschutzhaube
Schutzhaube Feuerlöscher
gloria feuerlöscherschutzhaube 12kg
GLORIA Feuerlöscher-Schutzhaube für 12 kg Feuerlöscher
GLORIA Feuerlöscherschutzhaube

Zum Schutz von Feuerlöschern bei der Wandmontage

  • Haube aus glasklarem Kunststoff
  • zur Wandmontage
  • Temperaturbeständig: -20ºC bis +60ºC
  • mit zwei Spannverschlüssen
  • Plombierung der Verschlüsse möglich

Material: Kunststoff

Maße:

Ausführung 6 kg (BxHxT): 32,0 x 67,0 x 21,0 cm

Ausführung 12 kg (BxHxT): 36,0 x 80,0 x 22,0 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
36,0
Höhe [cm]:
80,0
Tiefe [cm]:
22,0
Produktart:
Schutzhaube
Produktkategorie:
Feuerlöscher
Farbe:
grau | transparent
Befestigungsart:
zum Verschrauben
geeignet für:
12 kg Feuerlöscher
Montageort:
Wand
Marke:
Gloria
Material:
Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 69,88*
€ 90,23*
€ 4,95*
ab € 69,88*
€ 90,23*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,23*
€ 107,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,51*
€ 106,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,53*
€ 100,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,74*
€ 98,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.