Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gloria Bio-Schaum-Aufladelöscher SB 6 Pro fluorfrei, 6 Liter, Brandklasse A/B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gloria Bio-Schaum-Aufladelöscher SB 6 Pro fluorfrei, 6 Liter, Brandklasse A/B
Gloria Bio-Schaum-Aufladelöscher SB 6 Pro fluorfrei, 6 Liter, Brandklasse A/B
Gloria Bio-Schaum-Aufladelöscher SB 6 Pro fluorfrei, 6 Liter, Brandklasse A/B
Artikel-Nr.:
     158-GL2042
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     813731.0000
EAN/GTIN:
     4006325991722
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Schaum-Feuerlöscher
Gloria Bio-Schaum-Aufladelöscher SB 6 Pro fluorfrei mit Schlagknopfauslösung und Löschpistole
GLORIA Schaum-Aufladelöscher PRO-LINE fluorfrei

Tragbarer Schaum-Aufladefeuerlöscher mit Schlagknopfauslösung und Löschpistole.

  • zugelassen nach DIN EN 3 für die Brandklassen A, B
  • Aufladetechnik
  • bewährte Schlagknopfarmatur mit ergonomisch geformtem, extrem stabilem Tragegriff
  • wiederbefüllbare, innenliegende CO² -Treibmittelflasche
  • schlagfester Kunststoff-Fußring mit Löschpistolenaufnahme
  • Wandhalter mit je zwei Aufhängungen
  • Funktionsbereich: 5°C bis +60°C
  • ohne umweltschädigendes PFOS oder PFOA
  • fluorfrei

Inhalt: 6 Liter

Feuerlöschgeräte nach Unterabschnitt 8.1.4.4 Satz 2 ADR sind ab dem Herstellungsdatum und danach ab dem Datum der nächsten auf dem Feuerlöschgerät angegebenen Prüfung in zeitlichen Abständen von längstens zwei Jahren zu prüfen.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
28,0
Höhe [cm]:
55,0
Norm:
DIN EN 3
Produktart:
Schaumlöscher
Produktkategorie:
Feuerlöscher
Arbeitstemperatur [Grad]:
5 bis 60
Brandklasse:
A | B
Eigenschaft:
nachhaltig | fluorfrei
Löschinhalt:
6 Liter
Löschmitteleinheiten [LE]:
6
Technik:
Aufladetechnik
Marke:
Gloria
Löschleistung:
21A | 183B
Weitere Suchbegriffe: Schaumfeuerlöscher, Schaumlöscher, gloria schaumfeuerlöscher 6l, schaum feuerlöscher, schaum-feuerlöscher 6l, Bio-Schaum-Aufladelöscher SB 6 Pro fluorfrei, 6 Liter, Brandklasse A/B, Gloria
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 121,43*
€ 152,20*
€ 4,95*
ab € 122,25*
€ 152,20*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,20*
€ 181,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,54*
€ 179,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,42*
€ 171,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,10*
€ 165,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,43*
€ 144,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.