Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Damenbluse, klassischer Schnitt, langärmelig, hellblau, Gr. XS - XXXL Version: L - Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Damenbluse, klassischer Schnitt, langärmelig, hellblau, Gr. XS - XXXL Version: L - Größe L
HAKRO Damenbluse, klassischer Schnitt, langärmelig, hellblau, Gr. XS - XXXL Version: L - Größe L
HAKRO Damenbluse, klassischer Schnitt, langärmelig, hellblau, Gr. XS - XXXL Version: L - Größe L
HAKRO Damenbluse, klassischer Schnitt, langärmelig, hellblau, Gr. XS - XXXL Version: L - Größe L
HAKRO Damenbluse, klassischer Schnitt, langärmelig, hellblau, Gr. XS - XXXL Version: L - Größe L
Artikel-Nr.:
     158-HA10225.L
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     106025006
EAN/GTIN:
     4045981036149
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluse
Damen-Bluse
Damenbluse
Hemdbluse
Hakro Damenbluse Business hellblau bügelfrei, klassisch geschnitten, formstabil und strapazierfähig

Ausgewählte Version: L - Größe L

HAKRO Damenbluse, langärmelig

Modische Bluse im klassischen Schnitt, bügelfrei!

  • langärmelig
  • permanent bügelfrei
  • formstabiles Baumwollgewebe mit sehr weicher Anmutung
  • Kragen mit modischer Paspel aus dunkelblauem Satin an der Innenseite
  • klassische Frontleistenverarbeitung
  • Rückenteil mit Schulterpassé
  • 4-Loch-Knöpfe, besonders haltbar vernäht
  • einlaufvorbehandelt

Material: 100 % Baumwolle, 125 g/m²

Farben: weiß, marineblau, schwarz, hellblau

Größen: XS - XXXL


  • Version: L - Größe L
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
L
Baumwollanteil [%]:
100 %
Produktart:
Damenbluse
Produktkategorie:
Hemden und Blusen
Farbe:
blau
Typ:
Damen
Material:
Baumwolle
Farbton:
hellblau
Weitere Suchbegriffe: bluse lang, bluse, bluse blau, HAKRO Damenbluse, klassischer Schnitt, langärmelig, hellblau, Gr. XS - XXXL, Hakro
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 26,41*
€ 34,29*
€ 4,90*
ab € 27,12*
€ 35,08*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,63*
€ 35,83*
5 Tage
156
€ 5,90*
ab € 27,87*
€ 36,19*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 42,08*
€ 54,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0106001002
ab € 26,20*
Ähnlich
Hakro
0106003002
ab € 26,01*
Ähnlich
Hakro
0106005002
ab € 26,05*
Ähnlich
Hakro
0106025002
ab € 26,10*
Ähnlich
Hakro
106025005
ab € 25,98*
Ähnlich
Hakro
106025004
ab € 26,15*
Ähnlich
Hakro
106025007
ab € 26,15*
Ähnlich
Hakro
106025003
ab € 26,00*
Ähnlich
Hakro
106025008
ab € 26,03*
Ähnlich
Hakro
106025009
ab € 28,58*
Ähnlich
Hakro
106003006
ab € 26,00*
Ähnlich
Hakro
106003005
ab € 26,16*
Ähnlich
Hakro
106003004
ab € 25,99*
Ähnlich
Hakro
106003007
ab € 26,12*
Ähnlich
Hakro
106003003
ab € 26,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.