Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Chinohose Stretch khaki Größe: XS - 3XL Version: 3XL - Größe: 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakro Chinohose Stretch khaki Größe: XS - 3XL Version: 3XL - Größe: 3XL
Hakro Chinohose Stretch khaki Größe: XS - 3XL Version: 3XL - Größe: 3XL
Hakro Chinohose Stretch khaki Größe: XS - 3XL Version: 3XL - Größe: 3XL
Hakro Chinohose Stretch khaki Größe: XS - 3XL Version: 3XL - Größe: 3XL
Artikel-Nr.:
     158-HA72180.3XL
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0721080009
EAN/GTIN:
     4045981162053
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anzug-Hose
Anzughose
Anzugshose
Business-Hose
Hakro Chinohose Stretch khaki pflegeleichte Business-Hose mit Stretchgewebe

Ausgewählte Version: 3XL - Größe: 3XL

Hakro Chinohose Stretch

pflegeleichte und bequeme Business-Hose.

  • elastischer Hosenbund
  • extra haltbar angenähte Hosenknöpfe
  • einlaufvorbehandelt
  • weiches Baumwollgewebe für höhsten Tragecomfort

Taschen:

  • 2 seitliche Eingrifftaschen
  • 2 Gesäßtaschen mit Knopf

Material: 98 % Baumwolle, 2 % Elastan

Farben: schwarz, blau, khaki

Größen: XS - 3XL


  • Version: 3XL - Größe: 3XL
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
3XL
Baumwollanteil [%]:
98 %
Produktart:
Chino-Hose
Produktkategorie:
Hosen
Farbe:
beige
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle | Elasthan
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 33,17*
€ 43,46*
€ 4,90*
ab € 32,84*
€ 44,55*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,46*
€ 44,63*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,93*
€ 46,86*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 48,76*
€ 62,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,31*
€ 74,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,93*
€ 68,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0721080002
ab € 29,90*
Ähnlich
Hakro
0721005002
ab € 29,85*
Ähnlich
Hakro
0721034002
ab € 30,03*
Ähnlich
Hakro
0721001008
ab € 29,96*
Ähnlich
Hakro
0721001002
ab € 30,03*
Ähnlich
Hakro
0721001009
ab € 32,52*
Ähnlich
Hakro
0721001006
ab € 30,06*
Ähnlich
Hakro
0721001005
ab € 29,78*
Ähnlich
Hakro
0721001004
ab € 29,94*
Ähnlich
Hakro
0721001007
ab € 29,83*
Ähnlich
Hakro
0721001003
ab € 29,92*
Ähnlich
Hakro
0721034008
ab € 29,44*
Ähnlich
Hakro
0721034009
ab € 32,33*
Ähnlich
Hakro
0721034006
ab € 29,51*
Ähnlich
Hakro
0721034005
ab € 29,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.