Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherenhubtischwagen manuell,Hydraulikpumpe,PU-Rollen,Tragfähigkeit: 150kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scherenhubtischwagen manuell,Hydraulikpumpe,PU-Rollen,Tragfähigkeit: 150kg
Scherenhubtischwagen manuell,Hydraulikpumpe,PU-Rollen,Tragfähigkeit: 150kg
Scherenhubtischwagen manuell,Hydraulikpumpe,PU-Rollen,Tragfähigkeit: 150kg
Scherenhubtischwagen manuell,Hydraulikpumpe,PU-Rollen,Tragfähigkeit: 150kg
Scherenhubtischwagen manuell,Hydraulikpumpe,PU-Rollen,Tragfähigkeit: 150kg
Artikel-Nr.:
     158-HG0150
Hersteller:
     HanseLifter
Herst.-Nr.:
     SPA150
EAN/GTIN:
     4260151120460
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch
Hanse Lifter® SPA150 manueller Scherenhubtischwagen mit Qualitätshydraulikpumpe
Hanse Lifter® SPA Scherenhubtischwagen

Zur Unterstützung der Arbeit beim Beladen, Befüllen oder Entladen von Maschinen oder Regalen in der Fertigung oder im Lager.

  • robuste Stahlrahmenkonstruktion
  • stabile Scherenverstrebung
  • Qualitätshydraulikpumpe
  • Fußpumpe zum Heben des Tisches
  • Feststellbremsen an beiden Lenkrollen
  • Bereifung: Polyurethan

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
45,0
Länge [cm]:
100
max. Hubhöhe [cm]:
75
min. Hubhöhe [cm]:
22,5
Plattformbreite [cm]:
45
Plattformlänge [cm]:
74
Produktart:
Scherenhubtischwagen
Produktkategorie:
Hubwagen
Hubbetrieb:
Fußpedal
Tragfähigkeit [kg]:
150
Weitere Suchbegriffe: Hub-Plattformwagen, Hubtischwagen, Scherenhubtischwagen, fahrbarer Hubtisch, Bügelklappwagen, Klappbügelwagen, Klappwagen, hubtischwagen hublast 150kg, einfachscheren hebebühne, hubtischwagen gesutra, Scherenhubtischwagen manuell, Hydraulikpumpe, PU-Rollen, Tragfähigkeit: 150kg, HanseLifter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 337,63*
€ 388,32*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 351,83*
€ 411,69*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 391,99*
€ 445,90*
€ 4,95*
ab € 391,61*
€ 445,90*
5 Tage
11
Frei Haus
ab € 433,33*
€ 496,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,90*
€ 530,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,33*
€ 528,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,39*
€ 505,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,80*
€ 493,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,99*
€ 466,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gesutra
GE0024066
ab € 394,31*
Ähnlich
Gesutra
SPA500
ab € 433,52*
Ähnlich
Gesutra
SPA800
ab € 558,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.