Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochhubwagen manuell, stufenlos regulierbar,Tragfähigk.: 1000kg, Hubhöhe: 1200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochhubwagen manuell, stufenlos regulierbar,Tragfähigk.: 1000kg, Hubhöhe: 1200mm
Hochhubwagen manuell, stufenlos regulierbar,Tragfähigk.: 1000kg, Hubhöhe: 1200mm
Hochhubwagen manuell, stufenlos regulierbar,Tragfähigk.: 1000kg, Hubhöhe: 1200mm
Hochhubwagen manuell, stufenlos regulierbar,Tragfähigk.: 1000kg, Hubhöhe: 1200mm
Hochhubwagen manuell, stufenlos regulierbar,Tragfähigk.: 1000kg, Hubhöhe: 1200mm
Hochhubwagen manuell, stufenlos regulierbar,Tragfähigk.: 1000kg, Hubhöhe: 1200mm
Hochhubwagen manuell, stufenlos regulierbar,Tragfähigk.: 1000kg, Hubhöhe: 1200mm
Artikel-Nr.:
     158-HG1012
Hersteller:
     HanseLifter
Herst.-Nr.:
     SDJ1012
EAN/GTIN:
     4260151120590
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochhubstapler
Hochhubwagen
hochhubstapler 1000 kg tragfähigkei...
hochhubstapler
Hanse Lifter® SDJ1012 manueller Hochhubwagen stufenlos regulierbar
Hanse Lifter® SDJ10 Hochhubwagen

  • heben über Deichsel oder Fußpedal
  • Lenkrollen mit Feststellbremsen für einen sicheren Stand
  • stufenlos regulierbares Absenken über den Handhebel
  • Überlastschutz

Technische Daten:

  • Tragfähigkeit bei allen Modellen: 1000 kg
  • Gabellänge bei allen Modellen: 115,0 cm
  • Bereifung: Polyurethan

Weitere Informationen:
Gabelaußenabstand [cm]:
55
Gabelbreite [cm]:
17
Gabellänge [cm]:
115
Gewicht [kg]:
200
max. Hubhöhe [cm]:
120
Produktart:
Hochhubwagen
Produktkategorie:
Hubwagen
Tragfähigkeit [kg]:
1000
Weitere Suchbegriffe: hanselifter hochhubwagen, Hochhubwagen manuell, stufenlos regulierbar, Tragfähigk.: 1000kg, Hubhöhe: 1200mm, HanseLifter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 925,24*
€ 1.031,91*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 1.208,63*
€ 1.340,09*
€ 4,95*
ab € 1.212,04*
€ 1.340,09*
Frei Haus
ab € 1.232,83*
€ 1.365,94*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.340,09*
€ 1.594,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.332,35*
€ 1.585,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.280,63*
€ 1.523,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.247,85*
€ 1.484,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.208,63*
€ 1.438,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HanseLifter
SDJ1016
ab € 966,04*
Ähnlich
HanseLifter
SDJ1025
ab € 1.208,61*
Ähnlich
HanseLifter
SDJ1030
ab € 1.538,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.