Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teroson 9302, Inhalt: 310 ml weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teroson 9302, Inhalt: 310 ml weiß
Teroson 9302, Inhalt: 310 ml weiß
Teroson 9302, Inhalt: 310 ml weiß
Artikel-Nr.:
     158-LH1352
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     2487093
EAN/GTIN:
     4058093023976
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Flächendichtung
MS-Polymer Kleber
MS-Polymer Klebstoff
MS-Polymer-Dichtstoff
Teroson MS 9302 Polymer Dichtstoff schimmelpilzbeständig 1K
Teroson® MS 9302 schimmelpilzbeständiger Polymer Dichtstoff

Der 1K MS Polymer Dichtstoff Teroson® MS 9302 dient der elastischen Verbindung von universellen Werkstoffen im Innen- und Außenbereich.

  • 1K Polymer Dichtstoff auf Basis Silan-modifizierter Polymere
  • schimmelpilzbeständig nach DIN EN ISO 846
  • ideal für Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit
  • überlackierbar
  • beständig gegen Witterung Temperaturschwankungen und UV
  • pastös und standfest
  • Komponenten: 1K
  • Temperaturbständigkeit: -50 bis 80°C
  • Farbe: weiß

Teroson® MS 9302 Dichtstoff dient der elastischen Beschichtung für Naht-und Fugenabdichtung in der Klima-und Lüftungstechnik sowie professionelle Rohrisolierung speziell im Tieftemperaturenbereich und als UV Schutz für Isoliermaterialien. Teroson MS 9302 ist frei von Lösungsmitteln, Isocyanaten, Silikonen und PVC.


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
310
Produktart:
Dichtstoff | MS-Polymerdichtstoff
Produktkategorie:
Klebstoffe
Farbe:
weiß
Eigenschaft:
thixotrop | witterungsbeständig | UV-beständig | schimmelpilzbeständig
Handfestigkeit:
über 30 Minuten
Verbindungsart:
Flächenverbindung | Überlappung
Werkstoff:
Kunststoff - z.B. PE, PP, PA | Kunststoff - z.B. PVC, ABS, Hartkunststoffe | Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl | Metall passiv - z.B. Edelstahl, Aluminium, Nickel, Zink, Gold | Glas | Gummi
zu verkleben mit:
Kunststoff - z.B. PE, PP, PA | Kunststoff - z.B. PVC, ABS, Hartkunststoffe | Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl | Metall passiv - z.B. Edelstahl, Aluminium, Nickel, Zink, Gold | Glas | Gummi
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 10,02*
€ 11,89*
19 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 10,06*
€ 12,56*
17 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 11,76*
€ 14,66*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 13,71*
€ 18,10*
1
€ 4,95*
ab € 13,65*
€ 18,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.