Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MINIMAX Auflade-Wasserlöscher WH 9 nG-blue, Inh. 9 l, Kl. A, 0 bis +60 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MINIMAX Auflade-Wasserlöscher WH 9 nG-blue, Inh. 9 l, Kl. A, 0 bis +60 °C
MINIMAX Auflade-Wasserlöscher WH 9 nG-blue, Inh. 9 l, Kl. A, 0 bis +60 °C
MINIMAX Auflade-Wasserlöscher WH 9 nG-blue, Inh. 9 l, Kl. A, 0 bis +60 °C
Artikel-Nr.:
     158-MB245501
Hersteller:
     Minimax Mobile Services
Herst.-Nr.:
     25226500
EAN/GTIN:
     4028445101461
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Feinsprühfeuerlöscher
MINIMAX Wasser-Feuerlöscher WH 9 nG-blue mit Druckhebelarmatur
MINIMAX Wasser-Feuerlöscher WH nG-blue

Tragbarer Wasser-Aufladelöscher mit Druckhebel-Armatur aus schlagfestem Kunststoff

  • zur Bekämpfung von Bränden fester, Glut bildender Stoffe der Brandklasse A
  • Aufladetechnik
  • Einhandbedienung
  • Löschmittel gut biologisch abbaubar
  • mit Sprühdüse
  • innenliegende CO²-Treibgasflasche
  • umweltfreundliches, fluorfreies Löschmittel: Hydroxol-blue
  • kostengünstiges Löschmittel mit hohem Kühleffekt und hoher Löschleistung

Einsatzbereiche: Papier-, Textil- und Aktenlager, etc.

 

Feuerlöschgeräte nach Unterabschnitt 8.1.4.4 Satz 2 ADR sind ab dem Herstellungsdatum und danach ab dem Datum der nächsten auf dem Feuerlöschgerät angegebenen Prüfung in zeitlichen Abständen von längstens zwei Jahren zu prüfen.

 

Technische Daten:

 

Inhalt: 6 l

Leistungsklasse A: 34 A

Löschleistung: 10 LE

Arbeitstemperaturen in °C: 0 bis +60

Gewicht in kg: 11,3

Maße (B x H in cm): 31,2 x 54,5

 

Inhalt: 9 l

Leistungsklasse A: 43 A

Löschleistung: 12 LE

Arbeitstemperaturen in °C: 0 bis +60

Gewicht in kg: 15,4

Maße (B x H in cm): 32,0 x 54,5


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
32,0
Gewicht [kg]:
15,4
Höhe [cm]:
54,5
Norm:
DIN EN 3
Produktart:
Wasserlöscher
Produktkategorie:
Feuerlöscher
Arbeitstemperatur [Grad]:
0 bis 60
Brandklasse:
A
Einsatzbereich:
Papier-, Textil- und Aktenlager
Löschinhalt:
9 Liter
Löschmitteleinheiten [LE]:
15
Technik:
Aufladetechnik
Marke:
MINIMAX
Löschleistung:
55A
Weitere Suchbegriffe: Wasser-Feuerlöscher, Wasser-Löscher, Wasserfeuerlöscher, Wasserlöscher, wasser-feuerlöscher minimax, wasser feuerlöscher, minimax wasserfeuerlöscher, MINIMAX Auflade-Wasserlöscher WH 9 nG-blue, Inh. 9 l, Kl. A, 0 bis +60 °C, MINIMAX
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 149,72*
€ 185,82*
€ 4,95*
ab € 149,48*
€ 185,82*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,82*
€ 221,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,02*
€ 216,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,80*
€ 210,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,13*
€ 200,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,72*
€ 178,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.