Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minimax Fettbrand-Feuerlöscher WF 3 nG Inhalt: 3 Liter Brandklasse A/F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Minimax Fettbrand-Feuerlöscher WF 3 nG Inhalt: 3 Liter Brandklasse A/F
Minimax Fettbrand-Feuerlöscher WF 3 nG Inhalt: 3 Liter Brandklasse A/F
Minimax Fettbrand-Feuerlöscher WF 3 nG Inhalt: 3 Liter Brandklasse A/F
Artikel-Nr.:
     158-MB254854
Hersteller:
     Minimax Mobile Services
Herst.-Nr.:
     254854
EAN/GTIN:
     4028445106626
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fettbrand-Feuerlöscher
Fettbrandfeuerlöscher
Fettbrandlöscher
Fettlöscher
Minimax Fettbrand-Feuerlöscher WF 3 nG mit Druckhebelarmatur
MINIMAX Fettbrand-Feuerlöscher WF nG

Tragbarer Fettbrand-Aufladelöscher für Küchenbetriebe mit Druckhebel-Armatur

  • zur Bekämpfung von Entstehungsbränden der Brandklassen A und F
  • Hochwirksam bei Speiseöl- und Speisefettbränden
  • Aufladetechnik
  • praktische Einhandbedienung
  • mit Sprühdüse
  • innenliegende CO2-Treibgasflasche
  • gefüllt mit AF-Premix
  • brennende Flüssigkeit wird verseift

Einsatzbereiche: Großküchen, Kantinen, Gastronomie, etc.

 

Feuerlöschgeräte nach Unterabschnitt 8.1.4.4 Satz 2 ADR sind ab dem Herstellungsdatum und danach ab dem Datum der nächsten auf dem Feuerlöschgerät angegebenen Prüfung in zeitlichen Abständen von längstens zwei Jahren zu prüfen.

 

Inhalt: 3 l

Leistungsklasse A: 8 A

Leistungsklasse F: 40 F

Löschleistung: 2 LE

Arbeitstemperaturen in °C: -30 bis +60

Gewicht in kg: 6,8

Maße (B x H in cm): 26,0 x 39,0

 

Inhalt: 6 l

Leistungsklasse A: 21 A

Leistungsklasse F: 75 F

Löschleistung: 6 LE

Arbeitstemperaturen in °C: -30 bis +60

Gewicht in kg: 11,5

Maße (B x H in cm): 31,2 x 54,5


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
26,0
Gewicht [kg]:
6,8
Höhe [cm]:
39,0
Norm:
DIN EN 3
Produktart:
Fettbrandlöscher
Produktkategorie:
Feuerlöscher
Arbeitstemperatur [Grad]:
-30 bis 60
Einsatzbereich:
Großküchen, Kantinen, Gastronomie
Löschinhalt:
3 Liter
Löschmitteleinheiten [LE]:
2
Technik:
Aufladetechnik
Marke:
MINIMAX
Löschleistung:
8A | 40F
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 171,26*
€ 210,87*
€ 4,95*
ab € 171,54*
€ 210,87*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,87*
€ 250,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,67*
€ 248,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,40*
€ 240,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,67*
€ 229,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,26*
€ 203,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.