| |
|
| Artikel-Nr.: 158-MC0050 Herst.-Nr.: 2001000110 EAN/GTIN: 4004666000110 |
| | | |
|
| | |
| Mellerud Algen & Grünbelag Entferner selbständige Entfernung von Grünbelägen, schützt vor Neubefall MELLERUD® Algen und Grünbelag Entferner Der MELLERUD Algen und Grünbelag Entferner entfernt Algen und Grünbeläge von fast allen Oberflächen rund ums Haus und Garten. Terrassenplatten, Fliesen, Beton und Pflastersteine lassen sich mühelos vom lästigen Grün befreien. Durch wiederholte Anwendung bleibt der Wert des Materials erhalten und ein Neubefall verzögert sich. Anwendung Die Oberfläche muss vor der Behandlung völlig trocken sein. Pur oder verdünnt (max. 1:20) mit Sprühpistole oder Gartenspritze aufsprühen oder mit der Gießkanne aufbringen. Nicht mit Wasser nachspülen. Gleichmäßig verteilen. Fertig. Der Reiniger arbeitet selbsttätig. 24 Stunden wirken lassen. Sollte es während dieser Zeit regnen, muss die Behandlung bei ungenügender Wirkung wiederholt werden. Die Einwirkzeit kann auch auf mehrere Tage verlängert werden. Dann - falls notwendig - die Reste mit harter Bürste oder Besen entfernen. Nur bei empfindlichen Kunststoffoberflächen muss mit Wasser nachgespült werden. Hier den Reiniger 1:20 verdünnt anwenden. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Weitere Informationen: | | Inhalt [ml]: | 1.000 | Produktart: | Entferner | Produktkategorie: | Reinigungsmittel | Anwendungsbereich: | Algenentfernung | Grünbelagentfernung | Gebinde: | Flasche | geeignet für: | Beton | Glas | Holz (unversiegelt) | Holz (versiegelt) | Kunststoff | Putz | Steinflächen | Umweltschutz: | lösemittelfrei | säurefrei | Konzentration: | konzentriert | pH-Wert: | 6,5 | BAuA-Nummer: | N-50297, N-16571 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 4 | | € 6,90* | ab € 6,13* | € 8,78* | | | | | | | | 4 | | € 4,90* | ab € 5,88* | € 8,81* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,17* | € 8,85* | | | | Lager 158 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,15* | € 8,91* | | | | | | 4 Tage | | | 4 | | € 6,99* | ab € 6,38* | € 9,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1.000 Milliliter (ab € 0,00615* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|