Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mellerud Algen und Grünbelag Entferner, 2,5L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mellerud Algen und Grünbelag Entferner, 2,5L
Mellerud Algen und Grünbelag Entferner, 2,5L
Mellerud Algen und Grünbelag Entferner, 2,5L
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-MC0060
Hersteller:
     Mellerud Chemie
Herst.-Nr.:
     2001000127
EAN/GTIN:
     4004666000127
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Algenmittel
Algenentferner
Außenreiniger
Fassadenreiniger
Mellerud Algen & Grünbelag Entferner selbständige Entfernung von Grünbelägen, schützt vor Neubefall
MELLERUD® Algen und Grünbelag Entferner

Der MELLERUD Algen und Grünbelag Entferner entfernt Algen und Grünbeläge von fast allen Oberflächen rund ums Haus und Garten. Terrassenplatten, Fliesen, Beton und Pflastersteine lassen sich mühelos vom lästigen Grün befreien.

Durch wiederholte Anwendung bleibt der Wert des Materials erhalten und ein Neubefall verzögert sich.

Anwendung

Die Oberfläche muss vor der Behandlung völlig trocken sein. Pur oder verdünnt (max. 1:20) mit Sprühpistole oder Gartenspritze aufsprühen oder mit der Gießkanne aufbringen. Nicht mit Wasser nachspülen. Gleichmäßig verteilen. Fertig.

Der Reiniger arbeitet selbsttätig. 24 Stunden wirken lassen. Sollte es während dieser Zeit regnen, muss die Behandlung bei ungenügender Wirkung wiederholt werden. Die Einwirkzeit kann auch auf mehrere Tage verlängert werden.

Dann - falls notwendig - die Reste mit harter Bürste oder Besen entfernen. Nur bei empfindlichen Kunststoffoberflächen muss mit Wasser nachgespült werden. Hier den Reiniger 1:20 verdünnt anwenden.



Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
2.500
Produktart:
Entferner
Produktkategorie:
Reinigungsmittel
Anwendungsbereich:
Algenentfernung | Grünbelagentfernung
Gebinde:
Flasche
geeignet für:
Beton | Glas | Holz (unversiegelt) | Holz (versiegelt) | Kunststoff | Putz | Steinflächen
Umweltschutz:
lösemittelfrei | säurefrei
Konzentration:
konzentriert
pH-Wert:
6,5
BAuA-Nummer:
N-50297, N-16571

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.