Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEGA Clean Mega Hand Waschhandschuh, 1 Stück, hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEGA Clean Mega Hand Waschhandschuh, 1 Stück, hellblau
MEGA Clean Mega Hand Waschhandschuh, 1 Stück, hellblau
MEGA Clean Mega Hand Waschhandschuh, 1 Stück, hellblau
Artikel-Nr.:
     158-ME1000
Hersteller:
     MEGA Clean Professional
Herst.-Nr.:
     3011
EAN/GTIN:
     4251493100012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haushaltshandschuh
Haushaltshandschuhe
Spülhandschuh
Spülhandschuhe
MEGA Clean Mega Hand Waschhandschuh extra groß, weich und oberflächenfreundlich
MEGA Clean® mega hand Waschhandschuh

Die vielseitige Putzhilfe zum Anziehen für Auto, Haushalt und Betrieb

  • extra groß, weich und oberflächenfreundlich
  • fester Halt und bequemes Arbeiten durch elastisches Bündchen
  • ideal auch für die einfache Handlaufpflege bspw. im Treppenhaus
  • schnelles und müheloses Reinigen in einem Arbeitsgang
  • waschmaschinenfest bis 60°

Materialzusammensetzung: 80% Polyester / 20% Polyamide


Weitere Informationen:
Inhalt [VE]:
1
Produktart:
Waschhandschuh | Mikrofasertuch
Produktkategorie:
Tücher
Farbe:
blau
Material:
Polyester | Polyamid
Polyamidanteil [%]:
20 %
Polyesteranteil [%]:
80 %
Inhalt [Stück]:
1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 5,00*
ab € 3,13*
€ 4,94*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 3,14*
€ 4,95*
€ 4,95*
ab € 3,14*
€ 4,95*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.