Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

meiko Profi Fenstertuch, 1 VE = 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
meiko Profi Fenstertuch, 1 VE = 10 Stück
meiko Profi Fenstertuch, 1 VE = 10 Stück
meiko Profi Fenstertuch, 1 VE = 10 Stück
Artikel-Nr.:
     158-MT375369
Hersteller:
     Meiko Textil
Herst.-Nr.:
     375370-001-5
EAN/GTIN:
     4006737605811
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fensterputztuch
Fenstertuch
Mehrfach-Wischtücher
Nasswischtuch
meiko Profi Fenstertuch mit grober Perforation und einer guten Gleiteigenschaft
meiko® Profi Fensterwischtuch

Besonders saugfähiges Fenstertuch mit grober Perforation und guter Gleiteigenschaft.

  • grob perforiert
  • gelocht

1 VE = 10 Tücher

Material: 100% Viskose


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
38,0
Inhalt [VE]:
10
Länge [cm]:
37
Produktart:
Wischtuch
Produktkategorie:
Tücher
Material:
Viskose
Viskoseanteil [%]:
100 %
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
10
€ 4,95*
ab € 1,399*
€ 2,019*
10
€ 4,95*
ab € 1,399*
€ 2,019*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,019*
€ 2,40261
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,999*
€ 2,37881
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,969*
€ 2,34311
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,909*
€ 2,27171
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,879*
€ 2,23601
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,399*
€ 1,66481
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.