Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hunde Anleinpfosten, einfaches Befestigen der Hundeleine, Höhe: 90 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hunde Anleinpfosten, einfaches Befestigen der Hundeleine, Höhe: 90 cm
Hunde Anleinpfosten, einfaches Befestigen der Hundeleine, Höhe: 90 cm
Hunde Anleinpfosten, einfaches Befestigen der Hundeleine, Höhe: 90 cm
Hunde Anleinpfosten, einfaches Befestigen der Hundeleine, Höhe: 90 cm
Hunde Anleinpfosten, einfaches Befestigen der Hundeleine, Höhe: 90 cm
Hunde Anleinpfosten, einfaches Befestigen der Hundeleine, Höhe: 90 cm
Artikel-Nr.:
     158-MZ1275
Hersteller:
     Mottez
Herst.-Nr.:
     B363SDOG
EAN/GTIN:
     4044589451637
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hunde-Leine
Hundeleine
hunde leine
Hunde Anleinpfosten einfaches Befestigen der Hundeleine
Mottez Hunde-Anleinpfosten

zum temporären Befestigen von Hundeleinen.

  • spezielle Oberflächenbehandlung zum Schutz gegen Hundeurin und Rost
  • ideal für den Einsatz vor Supermärkten, Rastplätzen, öffentlichen Einrichtungen, Badeanlagen, Parks und anderen Freizeitbereichen
  • zum aufdübeln
  • Höhe: 90 cm

Farbe: grau

Hinweis: Hund und Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.


Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
2,77
Höhe ü. Flur [cm]:
90
Produktart:
Anleinpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
grau
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Einsatzbereich:
Außenbereich
Form:
rund
Montageort:
Boden
Material:
Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 47,29*
€ 63,19*
€ 4,95*
ab € 47,32*
€ 63,19*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,19*
€ 75,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,69*
€ 74,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.