Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mottez Müllsackhalterung für 100 - 110 L Säcke verzinkt, Maße (LxBxH): 46 x 44,5 x 75 cm, Durchm.: 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mottez Müllsackhalterung für 100 - 110 L Säcke verzinkt, Maße (LxBxH): 46 x 44,5 x 75 cm, Durchm.: 20 mm
Mottez Müllsackhalterung für 100 - 110 L Säcke verzinkt, Maße (LxBxH): 46 x 44,5 x 75 cm, Durchm.: 20 mm
Mottez Müllsackhalterung für 100 - 110 L Säcke verzinkt, Maße (LxBxH): 46 x 44,5 x 75 cm, Durchm.: 20 mm
Mottez Müllsackhalterung für 100 - 110 L Säcke verzinkt, Maße (LxBxH): 46 x 44,5 x 75 cm, Durchm.: 20 mm
Mottez Müllsackhalterung für 100 - 110 L Säcke verzinkt, Maße (LxBxH): 46 x 44,5 x 75 cm, Durchm.: 20 mm
Artikel-Nr.:
     158-MZ1730
Hersteller:
     Mottez
Herst.-Nr.:
     B015CNM
EAN/GTIN:
     3234640034102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallsackhalterung
Müllsackhaltering
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Mottez Müllsackhalterung für 100 - 110 L Säcke verzinkt zur Halterung von Müllsacken bis 20 kg
Mottez Müllsackhalterung

Leichte Halterung für Müllsacke.

  • für 100-110 l Abfallsäcke
  • vereinfacht die Befüllung
  • sehr funktionell
  • bis 20 kg

Rohr-Ø: 20 mm

Farbe: silber verzinkt

Maße (LxBxH): 46 x 44,5 x 75 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
44,5
Fassungsvermögen [l]:
110
Höhe [cm]:
75,0
Produktart:
Abfallsackständer
Produktkategorie:
Abfallbehälter
Farbe:
silber
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Einsatzbereich:
Innenbereich
Montageort:
Boden
Material:
Stahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 41,36*
€ 58,16*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 41,64*
€ 58,16*
33 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 50,93*
€ 70,09*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.