Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rezi Schwammtuch feucht Profi, 1 VE = 6 Stk., BxH: 24,0 x 30,0 cm Version: 03 - blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
rezi Schwammtuch feucht Profi, 1 VE = 6 Stk., BxH: 24,0 x 30,0 cm Version: 03 - blau
rezi Schwammtuch feucht Profi, 1 VE = 6 Stk., BxH: 24,0 x 30,0 cm Version: 03 - blau
Artikel-Nr.:
     158-RL5160.03
Hersteller:
     Rezi
Herst.-Nr.:
     516000-004
EAN/GTIN:
     9001494000041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwammtuch
schwammtuch blau
schwammtuch
schwammtuch rezi
rezi Schwammtuch feucht Profi für die universelle Unterhaltsreinigung in verschiedenen Farben

Ausgewählte Version: 03 - blau

rezi Schwammtuch feucht PROFI

Universell einsetzbares klassisches Schwammtuch für Küche und Haushalt

  • eine Seite Streifen, eine Seite Karo
  • Material: 100% Zellstoff
  • Zellstoffverbund mit Feuchthaltemittel

1 VE = 6 Tücher


  • Version: 03 - blau
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
30,0
Länge [cm]:
24
Produktart:
Wischtuch | Schwammtuch
Produktkategorie:
Tücher
Farbe:
blau
Material:
Zellstoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 7,88*
€ 11,51*
€ 4,95*
ab € 7,88*
€ 11,51*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,51*
€ 13,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,43*
€ 13,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,07*
€ 13,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,87*
€ 12,94
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,56*
€ 12,57
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,88*
€ 9,38
pro Paket
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.