Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schoeller Öl-Bindevlies Saugmatten 101 L, 1 VE = 100 Stück, Maße(BxL):50 x 40 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schoeller Öl-Bindevlies Saugmatten 101 L, 1 VE = 100 Stück, Maße(BxL):50 x 40 cm
Schoeller Öl-Bindevlies Saugmatten 101 L, 1 VE = 100 Stück, Maße(BxL):50 x 40 cm
Schoeller Öl-Bindevlies Saugmatten 101 L, 1 VE = 100 Stück, Maße(BxL):50 x 40 cm
Artikel-Nr.:
     158-SD1024
Hersteller:
     Schoeller
Herst.-Nr.:
     BP211-H
EAN/GTIN:
     4260589110453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
Schoeller Öl-Bindevlies Saugmatten 101 L doppellagig und tropfsicher zur Aufnahme von Ölen und öligen Substazen
Schoeller Bindemittel-Tücher 101 L

Die verstärkten Schoeller Hexadyn® SM Heavy weight Tücher eignen sich ideal zum Aufnehmen von großen Leckagen und lassen dabei keine Rückstände zurück.

  • Aufnahmekaparzität: 101 L
  • doppellagiges Polypropylon
  • fuselfrei
  • präventiv unter Maschinen und Geräte auszulegen
  • Maße (BxL): 50 x 40 cm
  • 1 VE = 100 Stück

Einsatzbereiche:

  • blau: Öl und ölige Substanzen, trennt Öl von Wasser
  • grau: Universelle Flüssigkeiten wie Öl, Wasser, wässrige Lösungen, Kühlmittel, Lösungsmittel, Säuren oder Laugen
  • gelb: Chemikalien und chemische Substanzen wie Gefahrenstoffe

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
50,0
Länge [m]:
0,40
Produktart:
Bindevlies
Produktkategorie:
Bindemittel
Farbe:
blau
Aufnahme von:
Öl
Aufnahmekapazität [l/Tuch]:
1
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
pro Paket
Frei Haus
ab € 74,84*
€ 84,24*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 73,76*
€ 89,96*
37 Tage
unbekannt
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 82,33*
€ 90,23*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 74,42*
€ 90,42*
Lager 158
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 74,80*
€ 91,62*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 91,62*
€ 109,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 91,33*
€ 108,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 88,31*
€ 105,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 84,22*
€ 100,22
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 74,80*
€ 89,01
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,748* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Asecos
9906
ab € 38,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.