Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandschrank HAMBURG NormPlus,Stahlblech weiß lackiert,DIN 13157zweitürig,Größe 40,4x46,2x17,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbandschrank HAMBURG NormPlus,Stahlblech weiß lackiert,DIN 13157zweitürig,Größe 40,4x46,2x17,0 cm
Verbandschrank HAMBURG NormPlus,Stahlblech weiß lackiert,DIN 13157zweitürig,Größe 40,4x46,2x17,0 cm
Artikel-Nr.:
     158-ST1016
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0501016
EAN/GTIN:
     4250108800866
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Schrank
Erste-Hilfe-Station
Hilfeschrank
Sanitäts-Wandschrank
Söhngen Verbandschrank Hamburg mit Füllung nach DIN 13157 plus Erweiterung
SÖHNGEN Verbandschrank HAMBURG

mit Füllung gemäß DIN 13157

  • Stahlblech, weiß lackiert
  • zweitürig
  • Tür mit Sicherheitsschloss
  • Innen: 2 Einlegeböden und 2 Schubladen
  • Türen mit je drei Ablageschalen und zusätzlicher Ablagevorrichtung

Abmessungen (B x H x T): 40,4 x 46,2 x 17,0 cm

NormPlus mit Füllung gemäß DIN 13157 plus Erweiterungsset


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
40,4
Höhe [cm]:
46,2
Tiefe [cm]:
17,0
Norm:
DIN 13157
Produktart:
Verbandschrank
Produktkategorie:
Verbandkästen und -schränke
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Montageort:
Wand
Verschluss:
Zylinderschloss
Marke:
SÖHNGEN
Material:
Stahlblech
B × H × T [cm]:
40,4 × 46,2 × 17,0
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 164,90*
€ 195,76*
€ 4,95*
ab € 164,69*
€ 195,76*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 180,17*
€ 213,92*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,22*
€ 249,08*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,97*
€ 250,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,76*
€ 232,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,81*
€ 231,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,18*
€ 223,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,26*
€ 213,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,90*
€ 196,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Söhngen
0501002
ab € 106,75*
Ähnlich
Söhngen
0502004
ab € 102,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.