Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild - Verbotszeichen Aufzug im Brandfall nicht benutzen, Folie Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 P020 ASR A1.3 P020


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbotsschild - Verbotszeichen Aufzug im Brandfall nicht benutzen, Folie Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 P020 ASR A1.3 P020
Verbotsschild - Verbotszeichen Aufzug im Brandfall nicht benutzen, Folie Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 P020 ASR A1.3 P020
Verbotsschild - Verbotszeichen Aufzug im Brandfall nicht benutzen, Folie Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 P020 ASR A1.3 P020
Artikel-Nr.:
     158H-210.A6155
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.A6155
EAN/GTIN:
     4044589369208
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufzug im Brandfall nicht benutzen
Aufzug im Brandfall nicht benutzen ...
Verbotsschild EN ISO 7010 P020 Aufz...
verbotsschild en iso 7010 p020 aufz...
Verbotsschild Aufzug im Brandfall nicht benutzen DIN EN ISO 7010 P020 ASR A1.3 P020
Aufzug im Brandfall nicht benutzen


  • Material: 0029 PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 P020
  • Größe (Durchm.): 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
P027 - Personenbeförderung verboten
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
P027 - Personenbeförderung verboten
Produktart:
Verbotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
Aufzug im Brandfall nicht benutzen
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Durchmesser:
20,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: aufzug im brandfall nicht benutzen, Verbotsschild, Folie Größe: 20, 0 cm, DIN EN ISO 7010 P020, ASR A1.3 P020, wolk, Rohrleitungskennzeichnungen, Kennzeichnungsbänder, Gefahrensymbole, Feuerlöschleitung, auf Rolle, Kennflex, Kabelbinder, Ventilkennzeichnung, Hinweisschild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 2,92*
€ 4,75*
1
€ 4,95*
ab € 2,92*
€ 4,75*
9 Tage
105
5
€ 7,90*
ab € 4,04*
€ 5,86*
5 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 4,19*
€ 6,90*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.4566
ab € 0,92*
Ähnlich
Wolk
39.4585
ab € 2,41*
Ähnlich
Wolk
39.4547
ab € 0,60*
Ähnlich
Wolk
31.A6149
ab € 31,87*
Ähnlich
Wolk
21.A6150
ab € 1,64*
Ähnlich
Wolk
38.A6150
ab € 4,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.