Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild - Verbotszeichen Benutzen von Handschuhen verboten, Folie, Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 P028 ASR A1.3 P028


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbotsschild - Verbotszeichen Benutzen von Handschuhen verboten, Folie, Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 P028 ASR A1.3 P028
Verbotsschild - Verbotszeichen Benutzen von Handschuhen verboten, Folie, Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 P028 ASR A1.3 P028
Verbotsschild - Verbotszeichen Benutzen von Handschuhen verboten, Folie, Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 P028 ASR A1.3 P028
Artikel-Nr.:
     158H-210.A6225
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.A6225
EAN/GTIN:
     4044589369345
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Benutzen von Handschuhen verboten P...
Handschuhe verboten P028 Verbotssch...
Verbotsschild EN ISO 7010 P028 Benu...
benutzen von handschuhen verboten p...
Verbotsschild Benutzen von Handschuhen verboten DIN EN ISO 7010 P028 ASR A1.3 P028
Benutzen von Handschuhen verboten


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 P028
  • Größe (Durchm.): 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
P028 - Benutzen von Handschuhen verboten
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
P028 - Benutzen von Handschuhen verboten
Produktart:
Verbotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
Benutzen von Handschuhen verboten
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Durchmesser:
20,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Verbotsschild, Benutzen von Handschuhen verboten, Folie, Größe: 20, 0 cm, DIN EN ISO 7010 P028, ASR A1.3 P028, wolk, Rohrleitungskennzeichnungen, Kennzeichnungsbänder, Gefahrensymbole, Feuerlöschleitung, auf Rolle, Kennflex, Kabelbinder, Ventilkennzeichnung, Hinweisschild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 2,95*
€ 4,75*
€ 4,95*
ab € 2,95*
€ 4,75*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 4,35*
€ 6,90*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
31.A6220
ab € 31,93*
Ähnlich
Wolk
11.A6222
ab € 2,69*
Ähnlich
Wolk
30.A6220
ab € 3,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.