Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158H-450.A6200 Herst.-Nr.: 45.A6200 EAN/GTIN: 4044589373007 |
| | |
|
| | |
| Verbotsschild Sitzen verboten DIN EN ISO 7010 P018 Sitzen verboten- Material: 3,0 mm Kunststoff (PVC-Hartschaumplatte)
- DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 P018
- Größe (Durchm.): 20,0 cm
Weitere Informationen: | | Materialgruppe: | PVC-Hartschaum | Norm: | DIN EN ISO 7010 | Norm Ordnungsnummer: | P018 - Sitzen verboten | Produktart: | Verbotsschild | Produktkategorie: | Sicherheitskennzeichnung | Befestigungsart: | zum Verschrauben | Form: | rund | Symbol: | Sitzen verboten | Lieferform: | Einzelstück | Material: | Hart-PVC | Durchmesser: | 20,0 cm | Stärke: | 3,0 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbotsschild, Sitzen verboten, Kunststoff, Größe: 20, 0 cm, DIN EN ISO 7010 P018, wolk, Rohrleitungskennzeichnungen, Kennzeichnungsbänder, Gefahrensymbole, Feuerlöschleitung, auf Rolle, Kennflex, Kabelbinder, Ventilkennzeichnung, Hinweisschild |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 3,74* | € 5,89* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 3,74* | € 5,89* | | | | | 6 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 5,33* | € 8,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|