| |
|
| Artikel-Nr.: 1608-e70T346914 Herst.-Nr.: j500147 EAN/GTIN: 4031255039879 |
| | |
|
| | |
| Reinigungsintensiver Sprüh-Reiniger mit hoher Reinigungsleistung. Entfernt mühelos schwerlösliche Verschmutzungen auf lösungsmittelbeständigen Materialien. Zur allgemeinen Unterhaltsreinigung von Oberflächen im Sprühverfahren empfehlen wir Profless-Konzentrat. Tablefit ist bei der Verarbeitung angenehm duftend. Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG) Anionische Tenside < 5%, wasserlösliche Lösungsmittel, Duftstoffe. pH-Wert (Konzentrat): ca.9,5 Anwendungsbereich Entfernt Bleistift-, Kopierstift-, Tinten-, Filzschreiberstriche, fest haftende Etikettenrückstände auf allen lösungsmittelbeständigen Kunststoff- und kunststoffbeschichteten Flächen, Edelstahl, Aluminium, Eloxal, usw. Nicht geeignet auf ABS-Kunststoff z.B. spezielle Telefongehäuse, einige PC-Tastaturen, LCD-Displays. Kunststoffe dieser Art sind meist durch die Prägung "ABS" gekennzeichnet. Versehentlich angesprühte Flächen dieser Art sofort mit dem Tuch rückstandslos trocken wischen, dadurch kann eine Materialbeschädigungvermieden werden. Achtung! Lösungsmittelempfindliche Lacke (wasserbasierend) wie auch Beschichtungen werden durch Tablefit angelöst. Anwendung Vor der Erstreinigung ist die Materialbeständigkeit an unauffälliger Stelle zu überprüfen. Oberflächenreinigung: Tablefit auf Tuch sprühen. Verschmutzungen auf der Fläche damit abreiben und rückstandslos trockenwischen. Immer das Tuch ansprühen, nicht die zu reinigende Fläche! Die Sprühflasche ist nachfüllbar aus dem 5 Liter Kanister mit Abfüllhahn. Für die nicht sachgemäße, fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Verbrauch pro m2 Oberflächenreinigung: 2 ml Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art.1! Weitere Informationen: | | Hersteller Artikel-Nr.: | j500147 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch-Reiniger, Schreibtischreiniger, Tastatur-Reiniger, Tastaturreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, allzweckreiniger 750ml, allzweckreiniger, schreibtischreiniger 750 ml, Büroreiniger, Kiehl |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 6 | | € 4,99* | ab € 6,25* | € 8,58* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 6,24* | € 9,41* | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 6,35* | € 10,05* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,72* | € 10,28* | | | | Lager 1608 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 6,23* | € 10,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1608 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 750 Milliliter (ab € 0,00831* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1608 | | Versand: Lager 1608 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 23,00* | € 4,99* | | ab € 145,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|