Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleen Purgatis Ultra Glasreiniger 10 Liter


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
Kleen Purgatis Ultra Glasreiniger 10 Ltr.
Kleen Purgatis Ultra Glasreiniger 10 Ltr.
Artikel-Nr.:
     1608-e7EZ446639
Hersteller:
     Kleen Purgatis
Herst.-Nr.:
     600862
EAN/GTIN:
     4250224500992
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fensterputzmittel
Glasreiniger
Kunststoff-Pflege
Kunststoff-Reiniger

gebrauchsfertiger Sprühreiniger für Glas- und Kunststoffflächen. Löst mühelos Fett-, Bleistift- und Kugelschreiberverschmutzungen. Trocknet schnell und streifenfrei; pH-Wert 10

Anwendungsbereich:

Leistungsstarker gebrauchsfertiger Sprühreiniger zur Entfernung von Oberflächenschmutz auf allen Glas-, Acrylglas- und wasserfesten Oberflächen. Intensive Reinigung, effektive Entfernung von Fingerabdrücken und anderen leicht haftenden Verschmutzungen, rasche und streifenfreie Abtrocknung.

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Produkt pur anwenden und anschließend abwischen. Geeignete Mikrofasertücher verwenden.

Vor Anwendung Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.

Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

Technische Daten:

Aussehen: klare, blaue Flüssigkeit
Geruch: frisch und herb
Viskosität: dünnflüssig
Dichte: 990 g/l
pH-Wert im Konzentrat: 10

Inhaltsstoffe:

Unter 5 %: anionische Tenside
Enthält: Duftstoffe
Giscode: GGL 20
Haltbarkeit: im Originalgebinde mind. 1 Jahr

Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind.

Kennzeichnung:

entfällt

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefahrstoffV keine gefährliche Zubereitung.

Transport:

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften (ADR).

Weitere Suchbegriffe: Kunststoffpflege, Kunststoffreiniger, glasreiniger 10l, fensterputzmittel, kleen purgatis glasreiniger, Glasreinigung, Oberflächenreiniger, Spiegelreiniger, Kunststoffoberflächenreiniger, Entferner, Fensterreiniger
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 5,00*
ab € 18,72*
€ 26,86*
€ 6,95*
ab € 18,33*
€ 26,87*
Lager 1608
€ 4,99*
ab € 18,01*
€ 27,60*
€ 4,19*
ab € 19,71*
€ 29,80*
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 27,60*
€ 32,84
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 26,71*
€ 31,78
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 26,28*
€ 31,27
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 25,62*
€ 30,49
pro Behälter
ab 20 Behälter
€ 25,39*
€ 30,21
pro Behälter
ab 100 Behälter
€ 24,16*
€ 28,75
pro Behälter
ab 3000 Behälter
€ 18,01*
€ 21,43
pro Behälter
1 Behälter enthält 10 Liter (ab € 1,801* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Igefa
750001010
ab € 10,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.