Design Edelstahl Frühstücksset in Schwarz Kaffeemaschine, Wasserkocher & Toaster
Dieses tolle 3-teilige Frühstücksset aus Edelstahl in zeitlosem Schwarz bestehend aus Kaffeemaschine, Wasserkocher und 2-Schlitz-Toaster im Edlen Design ist der Eyecatcher in Ihrer Küche!
Was wäre ein gelungener Morgen ohne den Duft von Kaffee, knusprigem Toast oder aromatischem Tee? Mit diesem Frühstücksset in Schwarz können Sie all das entspannt genießen, denn hier sind alle wichtigen Geräte für die erste Mahlzeit des Tages vereint.
Filterkaffeemaschine mit 900 Watt und 24-Stunden Timer für 15 Tassen (1,5 Liter) frisch gebrühten Kaffee! Programmieren Sie Ihre gewünschte Zeit bei der Filter Kaffeemaschine ein und der Kaffee ist zum Frühstück fertig. Oder steuern Sie die Kaffeemaschine dank WiFi Anbindung mit Ihrem Smartphone (HomeWizard Kitchen App)
Dieser schwarze Toaster aus rostfreiem Edelstahl ist optisch ein echter Hingucker! Dank seiner starken 920 Watt Leistung und dem großen Drehschalter zur Bräunungskontrolle steht mit diesem 2 Scheiben Toaster einem leckeren Toastbrot nichts mehr im Wege. Zusätzlich ist der Toaster mit einer Auftau- & Aufwärmfunktion ausgestattet.
Der 2200 Watt Wasserkocher ist um 360 Grad drehbar, ideal sowohl für Linkshänder als auch Rechtshänder, es kann bis zu 1,7 Liter Wasser gekocht werden. Dank Temperaturwahl und Warmhaltefunktion können Sie das Wasser so erwärmen wie es gerade benötigt wird. Auch der Wasserkocher ist über eine WiFi Anbindung per Smartphone steuerbar.
Starten Sie mit diesem Design Frühstücks-Set gut gelaunt in den Tag.
Kaffeemaschine:
* Elektronische Steuerung mit Programm- und Funktionsanzeige am LCD-Display
* Wasserstandanzeige und Permanentfilter mit Tropfstopp
* Automatisches Abschalten durch Überhitzungsschutz
* per Smartphone steuerbar (über HomeWizard Kitchen App)
Toaster:
* Beleuchtete Knöpf zum Abbruch-, Auftau- und Aufwärmfunktion
* herausnehmbare Krümmelschulade
* Brötchenwärmer
Wasserkocher:
* Mit Abschaltautomatik
* Filtersieb im Schüttmund