Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 flammiger LED Kronleuchter mit Stoffschirmen in Weiß matt, Ø 52cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3 flammiger LED Kronleuchter mit Stoffschirmen in Weiß matt, Ø 52cm
3 flammiger LED Kronleuchter mit Stoffschirmen in Weiß matt, Ø 52cm
3 flammiger LED Kronleuchter mit Stoffschirmen in Weiß matt, Ø 52cm
3 flammiger LED Kronleuchter mit Stoffschirmen in Weiß matt, Ø 52cm
3 flammiger LED Kronleuchter mit Stoffschirmen in Weiß matt, Ø 52cm
3 flammiger LED Kronleuchter mit Stoffschirmen in Weiß matt, Ø 52cm
3 flammiger LED Kronleuchter mit Stoffschirmen in Weiß matt, Ø 52cm
3 flammiger LED Kronleuchter mit Stoffschirmen in Weiß matt, Ø 52cm
3 flammiger LED Kronleuchter mit Stoffschirmen in Weiß matt, Ø 52cm
Artikel-Nr.:
     1609-1106LM331
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     1106LM331
EAN/GTIN:
     4260647051131
Suchbegriffe:
Kronenleuchter
Kronleuchter
Lüster
e14 kronleuchter

3 flammiger LED Kronleuchter mit Stoffschirmen in Weiß matt, Ø 52cm

Eleganter LED Kronleuchter aus matt weißem Metall mit drei weißen Stoffschirmen

Mit ihrem feinem Design verleiht diese weiße Pendellampe jedem Raum das gewisse Etwas. Diese hochwertige Pendelleuchte beeindruckt mit ihrer schlichten und dennoch stilvollen Krone mit drei Stoffschirmen in Weiß.

Aufgrund ihres eleganten Designs sind die Einsatzmöglichkeiten dieser dimmbaren Krone sehr vielfältig: Ob als schmuckvoller Kronleuchter und Lüster in Eingangsbereichen und Fluren, als stilvolle Schlafzimmerleuchte oder auch als exklusives Wohnaccessoire in Ihrem Wohnraum.

Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach Flurlampen, Wohnraumleuchten, Wohnzimmerlampen oder Schlafzimmerlampen sind, all diesen Ansprüchen wird dieser LED Lüster in jeder Hinsicht gerecht, indem er sich als stilvolles Unikat unter den Pendelleuchten erweist.

Bei Einbau eines geeigneten Leuchtmittels und eines Wanddimmers können Sie die mehrflammige Innenlampe über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen.

Die Hängeleuchte ist mit drei E14 Fassungen ausgestattet und ist für Leuchtmittel mit einer Leistung von jeweils 28 Watt geeignet. Leuchte wird inklusive drei dimmbaren LEDs mit jeweils 5 Watt, 400 Lumen & 3000 Kelvin in Warmweiß geliefert.

Lassen Sie sich von den glanzvollen Lichtspielen dieser Hängeleuchte begeistern!

Auch zu finden unter: Design Pendelleuchte, Deckenbeleuchtung, Pendelleuchte Esstisch, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Küchenleuchten, Küchenlampen, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Flurlampen
Weitere Informationen:
Material:
Textil / Stoff, Metall
Farbe:
Weiß matt
Abmessungen:
Höhe: 150 cm, Durchmesser: 52 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (3 x E14 / 5 Watt)
Lichtstärke:
3 x 400 Lumen = 1200 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,44 kg
Weitere Suchbegriffe: kronleuchter, led kronleuchter, Pendelleuchte, Pendellampen, Pendel, Krone, Hängelampe, Hängeleuchten, mit, LED, Stoffschirm, aus, Metall, Stoff, für, Innen, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer, Flur, Decke, in, matt, weiß, dimmbar, minimalistisch, fein, elegant, clean-cut, 3 Flammig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 50,50* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 68,55*
€ 81,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 65,79*
€ 78,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 63,78*
€ 75,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 60,41*
€ 71,89
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 58,87*
€ 70,06
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 50,50*
€ 60,10
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.