| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-110700328 Herst.-Nr.: 110700328 EAN/GTIN: 4017807354140 |
| |
|
| | |
| 3 flammiger Antik Look Rost Kronleuchter TRADITIO mit E14 Sockel, Ø 70cm Blätter-Design Kronleuchter aus rostfarbigem Metall im Antik-Look Mit ihrem typisch mediterranem Charme verleiht die rostfarbige Pendellampe im Antik-Look jedem Raum das gewisse etwas. Diese hochwertige Pendelleuchte beeindruckt mit ihrer aufwändig gestalteten Krone mit Blätter-Design aus Metall und den schlichten alabasterfarbigen Glasschirmen. Aufgrund ihres edlen Designs sind die Einsatzmöglichkeiten dieser Krone sehr vielfältig: Ob als schmuckvoller Kronleuchter und Lüster in Eingangsbereichen und Fluren, als stilvolle Schlafzimmerleuchte oder auch als exklusives Wohnaccessoire in Ihrem Wohnraum. Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach Flurlampen, Wohnraumleuchten, Wohnzimmerlampen oder Schlafzimmerlampen sind, all diesen Ansprüchen wird der Lüster Taditio in jeder Hinsicht gerecht, indem er sich als stilvolles Unikat unter den Pendelleuchten erweist. Die Hängeleuchte ist mit drei E14 Fassungen ausgestattet und ist für Leuchtmittel mit einer Leistung von jeweils 40 Watt geeignet. Diese sind nicht im Lieferumfang mit enthalten. Bei Einbau eines geeigneten Leuchtmittels und eines Wanddimmers können Sie die Hängelampe über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. Holen Sie sich mit dieser auffälligen Blätter-Motiv Traditio Pendelleuchte den Frühling nach Hause! Auch zu finden unter: Design Pendelleuchte, Deckenbeleuchtung, Pendelleuchte Esstisch, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Küchenleuchten, Küchenlampen, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Flurlampen Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Rost antik - Weiß Alabaster | Abmessungen: | Höhe: 150 cm, Durchmesser: 70 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (3 x E14 / max. 40 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 2,115 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lüster, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, Hängeleuchte, Pendellampe, Pendelleuchte, Leuchtmittel E14, Sockel E14, e14 kronleuchter, kronleuchter, trio kronleuchter, Pendellampen, Pendel, Krone, Hängelampe, Hängeleuchten, mit, Glasschirm, aus, Metall, Glas, für, Innen, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer, Flur, Decke, Antik, Look, dimmbar, rostfarbig, Blätter, Motiv, Design, Landhaus, 3 Flammig, E14 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,46* | € 59,01* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 44,74* | € 60,70* | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 49,46* | € 65,83* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 57,94* | € 75,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|