Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solar Außenwandleuchte 2er SET mit Bewegungsmelder & Dauerlicht, Höhe 20cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Solar Außenwandleuchte 2er SET mit Bewegungsmelder & Dauerlicht, Höhe 20cm
Solar Außenwandleuchte 2er SET mit Bewegungsmelder & Dauerlicht, Höhe 20cm
Solar Außenwandleuchte 2er SET mit Bewegungsmelder & Dauerlicht, Höhe 20cm
Solar Außenwandleuchte 2er SET mit Bewegungsmelder & Dauerlicht, Höhe 20cm
Solar Außenwandleuchte 2er SET mit Bewegungsmelder & Dauerlicht, Höhe 20cm
Solar Außenwandleuchte 2er SET mit Bewegungsmelder & Dauerlicht, Höhe 20cm
Solar Außenwandleuchte 2er SET mit Bewegungsmelder & Dauerlicht, Höhe 20cm
Solar Außenwandleuchte 2er SET mit Bewegungsmelder & Dauerlicht, Höhe 20cm
Solar Außenwandleuchte 2er SET mit Bewegungsmelder & Dauerlicht, Höhe 20cm
Solar Außenwandleuchte 2er SET mit Bewegungsmelder & Dauerlicht, Höhe 20cm
Solar Außenwandleuchte 2er SET mit Bewegungsmelder & Dauerlicht, Höhe 20cm
Artikel-Nr.:
     1609-241S69132
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     241S69132
EAN/GTIN:
     4262382967630
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Alarmlicht

Solar Außenwandleuchte 2er SET mit Bewegungsmelder & Dauerlicht, Höhe 20cm

LED Solar Außenwandleuchte 2er SET mit Bewegungsmelder & Orientierungslicht.

Die hochwertige Außenleuchten werden etwas ganz Besonderes in Ihrem Zuhause.

Dank wetterbeständiger Materialien und Solartechnik können Sie diese moderne Außenlaterne flexibel rund um Ihr Haus, im Garten und auf der Terrasse, ganz nach Ihrem Bedarf zur Außenbeleuchtung nutzen.

Ausgestattet mit einem fest verbauten LED Modul mit einer Leistung von 2 Watt und 130 Lumen in warmweiß, sorgt jede Wandleuchte für eine gute Beleuchtung. Zusätzlich verfügen die Leuchten über ein permanentes Orientierungslicht, welches bei Dämmerung oder Dunkelheit automatisch mit einer Helligkeit von ca. 10% leuchtet. Bei Bewegung im näheren Umfeld schaltet sich das Licht auf 100%. Die Leuchtdauer sowie die Sensitivität lassen sich anhand eines Schalters an der Leuchte einstellen.

Die Schutzart IP54 unterstreicht die Witterungsbeständigkeit der aus Druckguss Aluminium gefertigten Leuchte. In der zeitlosen Farbe Schwarz wird sie schnell zum Hingucker an der Hauswand, auf der Terrasse, dem Balkon oder im Eingangsbereich.

Das integrierte Solarpanel, welches das Licht der Sonne einfängt und in Strom umwandelt, schenkt Ihnen eine flexible und energiesparende Möglichkeit der Anwendung im Garten, auf der Terrasse oder auf dem Weg zum Haus. Ganz ohne Stromanschluss und mit integriertem Akku spendet die Wandleuchte überall Licht, wo es benötigt wird.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Aluminium
Farbe:
Schwarz - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 20,5 cm, Breite: 12,5 cm, Tiefe: 14,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 2 Watt)
Lichtstärke:
1 x 130 Lumen = 130 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Ja - Erfassung 110 ° / Reichweite 10 m
Dauerlichtfunktion:
Dauerlicht: Ja mit einer Lichtstärke von: 10 Lumen
Dämmerungssensor:
Ja
Solar Batterie:
inkl. 1 x AA Lithium Akku – 1200 mAh (3,7 V)
Solar Intervalle:
Ladezeit: ca. 7-9 h – Leuchtdauer: ca. 2-25 h (volle Sonnenenergie)
Schutz:
Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,495 kg
Weitere Suchbegriffe: Dauerleuchte, Dauerlicht, LED Außenwandleuchte, Außenleuchte mit Bewegungsmelder, Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, außenleuchte mit bewegungsmelder led, automatik schalter, bewegungsschalter ip54, Solarleuchte-n, außergewöhnliche, mit, Laterne, für, den, Garten-Beleuchtung, Balkon, LED, Außen-Leuchte, Außen-Lampe, Hoflampe, Wegbeleuchtung, Weg-e, Haus-wand, Fassadenleuchte-n, Fassadenlampe-nTerrassen-Lampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,23*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 81,23* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 104,24*
€ 124,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 102,94*
€ 122,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 98,09*
€ 116,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 95,91*
€ 114,13
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 81,23*
€ 96,66
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Smartwares
OSLS50009
ab € 42,48*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R22231S142
ab € 33,69*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R22251S142
ab € 67,64*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R22261S142
ab € 59,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.