| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-246S031 Herst.-Nr.: 246S031 EAN/GTIN: 4260688154952 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kaffeemaschine mit Glaskanne für 12 Tassen & 2x Permanentfilter Mit dieser kompakten Filterkaffeemaschine aus dem Hause Princess kommen Sie jederzeit in den Genuss einer frischen Tasse Kaffee. Mit ihrem modernen Design passt sich die Kaffeemaschine ihrer Umgebung perfekt an und ist mit einer Leistung von 750 Watt auch ideal für den Campingeinsatz geeignet. Die Glaskanne hat ein Fassungsvermögen von 1,25 Liter und ist für bis zu 12 Tassen Kaffee geeignet. Dank der Warmhaltefunktion und der automatischen Abschaltung nach 40 Minuten hält die Kaffeemaschine Ihren Kaffee lange frisch und warm. Der praktische Dauerfilter ist eine langlebige Alternative zum Einsatz von Papierfiltern und sorgt für nachhaltigen Kaffeegenuss. Ein zusätzlicher Filter ist als Ersatzfilter mit im Lieferumfang enthalten. Zudem ist die Kaffeemaschine mit einem Anti-Tropf-System ausgestattet, welches beim Herausnehmen der Kanne verhindert, dass eventuell noch im Filter befindlicher Kaffee auf die Warmhalteplatte tropft. Der Ein-/Ausschalter des Geräts ist mit einer Kontrollleuchte versehen, die Stromversorgung erfolgt über ein 0,75 Meter langes Kabel mit Schuko-Stecker. Anti-Rutsch-Füße sorgen für einen sicheren Stand. Die Glaskanne und der Permanentfilter sind spülmaschinenfest bzw. auch manuell leicht zu reinigen. Das schwarze Kunststoffgehäuse mit Edelstahl-Akzenten sieht nicht nur elegant aus, sondern lässt sich ebenfalls leicht mit einem feuchten Tuch abwischen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Schwarz | Material: | Kunststoff, Edelstahl | Inhalt: | 1,25 Liter | Kaffeeart: | Filterkaffee | Filter: | Permanentfilter | Anzahl Tassen: | 12 Stück | Kannentyp: | Glaskanne | Betriebskontroll-Leuchte: | Ja | Wasserstandanzeige: | Ja | Warmhaltefunktion: | Ja | Abschaltautomatik (Überhitzungsschutz): | Ja | Leistung: | 750 Watt | Gewicht: | 1 kg | Spannung: | 230 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: kaffeemaschine 12 tassen, Filter-kaffeemaschinen, Kaffee-Maschinen, Kaffeemaschiene-n, Kaffeefiltermaschine-n, Filtermaschine-n, Filterkaffee, Permanentfilter, nachhaltige, moderne, schwarz, Edelstahl, switch, on, mit, aus, für, Abschaltautomatik, 12, Tassen, Glas-Kanne, Büro, Camping, Wohnmobil |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |