Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeemaschine 6 Tassen mit Mahlwerk & Milchkännchen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kaffeemaschine 6 Tassen mit Mahlwerk & Milchkännchen
Kaffeemaschine 6 Tassen mit Mahlwerk & Milchkännchen
Kaffeemaschine 6 Tassen mit Mahlwerk & Milchkännchen
Kaffeemaschine 6 Tassen mit Mahlwerk & Milchkännchen
Kaffeemaschine 6 Tassen mit Mahlwerk & Milchkännchen
Kaffeemaschine 6 Tassen mit Mahlwerk & Milchkännchen
Kaffeemaschine 6 Tassen mit Mahlwerk & Milchkännchen
Kaffeemaschine 6 Tassen mit Mahlwerk & Milchkännchen
Kaffeemaschine 6 Tassen mit Mahlwerk & Milchkännchen
Kaffeemaschine 6 Tassen mit Mahlwerk & Milchkännchen
Kaffeemaschine 6 Tassen mit Mahlwerk & Milchkännchen
Kaffeemaschine 6 Tassen mit Mahlwerk & Milchkännchen
Kaffeemaschine 6 Tassen mit Mahlwerk & Milchkännchen
Artikel-Nr.:
     1609-249S408
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     249S408
EAN/GTIN:
     4260688154969
Suchbegriffe:
Kaffee-Maschine
Kaffeemaschine
kaffeemaschine schwarz
kaffee maschine

Kaffeemaschine 6 Tassen mit Mahlwerk & Milchkännchen

Immer in den Genuss von frisch gemahlenem Kaffee kommen?

Die Deluxe Maschine bereitet bis zu 6 Tassen Kaffee. Sie verfügt über ein integriertes, konisches Kegelmahlwerk für ganze Bohnen, bei welchem Sie den Mahlgrad des Kaffees sowie die Stärke nach Belieben einstellen können. Der Mahlgrad beeinflusst dabei maßgeblich das Endergebnis. Je feiner die Bohnen gemahlen werden, umso länger dauert es, bis das Wasser durchgelaufen ist, und umso stärker wird der Geschmack. Die Kaffeemaschine hat verschiedene Einstellungen, damit Sie immer die perfekte wählen können.

Der Kaffeebohnenbehälter fasst eine Bohnenmenge von 100 Gramm, ausreichend für einige Tassen Kaffee. Er ist transparent, damit Sie immer sehen, wann Sie Bohnen nachfüllen müssen. Möchten Sie lieber vorgemahlenen, z.B. entkoffeinierten Kaffee verwenden? Dann können Sie das Mahlwerk jederzeit abschalten und bereits gemahlenen Kaffee in den Kaffeefilter geben. Bei dem Filter handelt es sich übrigens um einen Permanentfilter. Dieser praktische Dauerfilter ist eine langlebige Alternative zum Einsatz von Papierfiltern und sorgt für nachhaltigen Kaffeegenuss.

Über das digitale Display lassen sich die Stärke und die Anzahl der Tassen leicht einstellen. Zudem dient es zum Ein- und Ausschalten der Maschine. Die Warmhaltefunktion hält Ihren Kaffee etwa 40 Minuten lang angenehm warm. Die Filterkaffeemaschine wird inklusive eines 300 ml Milchkännchens aus Glas mit Edelstahl Schraubdeckel geliefert.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz, Silber
Material:
Kunststoff, Edelstahl
Abmessung:
Höhe: 39 cm, Breite: 16 cm, Tiefe: 27 cm
Inhalt:
0,75 Liter
Kaffeeart:
Filterkaffee, Bohnenkaffee
Funktion:
Mahlwerk
Filter:
Permanentfilter
Anzahl Tassen:
6 Stück
Zeitschaltuhr (Timer):
Nein
Kannentyp:
Glaskanne
Besondere Merkmale:
Inklusive 300 ml Milchkännchen aus Glas mit Edelstahl Schraubdeckel
Display:
Digitales Display
Aroma-Wahlschalter:
Kaffeestärke einstellbar
Betriebskontroll-Leuchte:
Ja
Wasserstandanzeige:
Ja
Warmhaltefunktion:
Ja
Abschaltautomatik (Überhitzungsschutz):
Ja
Leistung:
750 Watt
Gewicht:
3,5 kg
Spannung:
230 V
Weitere Suchbegriffe: kaffeemaschine 6 tassen, Kaffee-Maschinen, Kaffeemaschiene-n, Permanentfilter, Kegel-mahlwerk, Kaffeemühle-n, Kaffeemahlmaschinen, Kaffeebohnen-mühlen, Espresso-mühle, Mahlgrad, einstellbar, ganze, mit, 6, Tassen, Glaskanne, Milchaufschäumer, Milchschäumer, Latte, Macchiato, Cappuccino
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,52*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 124,52* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 152,94*
€ 182,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 152,24*
€ 181,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 151,02*
€ 179,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 142,97*
€ 170,13
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 124,52*
€ 148,18
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.