| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-3590010-01 Herst.-Nr.: 3590010-01 EAN/GTIN: 4017807062496 |
| |
|
| | |
| Lampenschirmaufhängung Schnurpendel PAPER 70cm weiß, E27 max. 60W, Pendelleuchte Werden Sie zum Designer in Ihren eigenen vier Wänden und stellen Sie Ihre Hängelampen und Wohnraumleuchten einfach nach Ihrem persönlichen Geschmack selbst zusammen! Dieses 1-flammige Schnurpendel in zeitlosem Weiß ist die Basis für eine individuell gestaltbare Pendelleuchte. Es ist kompatibel mit den Schirmen der Serie PAPER aus dem Hause Trio Leuchten oder auch mit einem anderen Lampenschirm, der über eine Mindestöffnung von 6 cm verfügt. Bei einem Schirm aus der Trio Serie PAPER können Sie aus verschiedenen Farben und Formen auswählen und so im Handumdrehen Ihre individuelle Japan-Kugel Hängelampe erstellen. Die Lampenschirme dieser Serie sind mit einem Durchmesser von 40 cm in den Farben weiß, orange, grün, blau und lila erhältlich. Weitere Ausführungen in Weiß gibt es zudem in 40 cm, 50 cm und 60 cm Durchmesser. So vielfältig wie die Gestaltungsmöglichkeiten dieser Aufhängung für Pendelleuchten, sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als individuelle Hängeleuchte in Fluren und Dielen, als schicker Blickfang im Wohnzimmer, als klassische Schlafzimmerlampe oder als unvergängliches Pendel in jedem anderen Wohnraum. Ganz gleich, ob Sie es modern, klassisch, elegant oder stylisch mögen: Mit dieser Lampenschirmaufhängung ist alles möglich! Die Aufhängung hat eine Länge von 70 cm und kann bei Bedarf individuell gekürzt werden. Sie verfügt über eine E27 Fassung und ist für Leuchtmittel bis max. 60 Watt geeignet. Bei Verwendung eines dimmbaren Leuchtmittels sowie zusätzlichem Einbau eines geeigneten Wanddimmers können Sie die Pendellampe über Ihre Hausinstallation dimmen und so für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. Auch zu finden unter: Hängeleuchten, Pendellampen, Deckenbeleuchtung, Pendelleuchte 1 flammig, Design Lampen, Wohnzimmerlampen, Baldachin Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Farbe: | Weiß | Abmessungen: | Höhe: 73,5 cm, Durchmesser: 6,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Produktart: | Lampenaufhängung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smart Home Pendellampe, Smart Home Pendelleuchte, hängeleuchte e27, smart home hängeleuchte, trio hängeleuchte, 3590010-01, Trio Leuchten, Japan-Kugel, Aufhängung, Lampenaufhängung, Abhängung, Baldachin, Lampenschirmaufhängung, Schnurpendel, Lampen Zubehör, Lampenzubehör, Lampen-Zubehör, Deckenbeleuchtung, Lampenschirme, Lampenschirm, Pendelleuchten, Hängeleuchten, Hängelampen, Hängelampe, Pendel, Pendellampen, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerlampe, Wohnzimmerleuchten, Flurlampe, Flurlampen, Flurleuchte, Flurleuchten, Schlafzimmerlampe, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchte, Schlafzimmerleuchten, Pendelleuchte Schlafzimmer, Pendelleuchten Schlafzimmer, Hängeleuchte Schlafzimmer, Hängeleuchten Schlafzimmer, Hängelampe Schlafzimmer, Hängelampen Schlafzimmer, Deckenbeleuchtung Schlafzimmer, Pendelleuchte Kugel, Hängeleuchte Kugel, Design Lampen, Designleuchten, Design Pendelleuchte, Pendelleuchten design, Pendelleuchte design, Pendelleuchte 1 flammig, Pendelleuchte weiß, Hängeleuchte weiß, Hängelampe weiß, Pendelleuchte weiss, Hängeleuchte weiss, Pendelleuchte Papier, Hängelampe Papier, Trio Pendelleuchte, Trio, Trio-Leuchten, Paper |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | € 5,46* | ab € 2,6064* | € 3,5164* | | | | | 28 Tage | | | 25 | | € 7,90* | ab € 2,62* | € 3,53* | | | | | 23 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 2,62* | € 3,53* | | | | | | | | 25 | | € 5,95* | ab € 3,33* | € 4,46* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,18* | € 4,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|