Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stehleuchte FILIGRAN Silber matt mit Sensor Dimmer, 162cm hoch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Stehleuchte FILIGRAN Silber matt mit Sensor Dimmer, 162cm hoch
LED Stehleuchte FILIGRAN Silber matt mit Sensor Dimmer, 162cm hoch
TRIO Filigran LED-Stehleuchte
TRIO Filigran LED-Stehleuchte
LED Stehleuchte FILIGRAN Silber matt mit Sensor Dimmer, 162cm hoch
LED Stehleuchte FILIGRAN Silber matt mit Sensor Dimmer, 162cm hoch
Artikel-Nr.:
     1609-420490107
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     420490107
EAN/GTIN:
     4017807295337
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

LED Stehleuchte FILIGRAN Silber matt mit Sensor Dimmer, 162cm hoch

Wenn Sie auf der Suche nach praktischen und stylischen LED Stehleuchten sind, liegen Sie mit dieser Standleuchte aus dem Hause Trio Leuchten genau richtig!

Die Oberfläche der Stehlampe FILIGRAN besteht aus Metall in zeitlosem Nickel matt. Das LED-Modul ist hinter weißem Acrylglas angebracht, und erzeugt so ein einzigartiges Licht-Design und sorgt für eine zauberhafte Lichtstimmung.

Die Gesamthöhe der Leuchte beträgt 162cm, über den Tastdimmer am Leuchtenkopf kann die Helligkeit der LED Leuchte stufenlos reguliert werden. So haben Sie jederzeit eine auf Ihre Wünsche abgestimmte Beleuchtung mit vielen Einsatzmöglichkeiten.

Sie suchen eine neue Wohnzimmerlampe, die in Form einer Design Stehlampe für zusätzliches Licht und eine schöne Wohnlichkeit sorgt?

Ganz gleich, welche Art von Stehlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach dekorativen Wohnzimmerlampen, oder sonstigen LED Wohnraumleuchten sind, diese vielseitige Trio Stehleuchte wird Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht.

Die Standlampe ist mit einem fest verbauten SMD-LED Modul mit 6 Watt und 560 Lumen in Warmweiß ausgestattet.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Silber matt
Abmessungen:
Höhe: 162 cm, Breite: 18 cm, Tiefe: 52 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 6 Watt)
Lichtstärke:
1 x 560 Lumen = 560 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Tasterknopf
An / Aus Schalter:
Ja
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
3,05 kg
Weitere Suchbegriffe: Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, standlampe led 3000k, led außensockelleuchte, pfeilerleuchte, led, stehleuchten, stehlampen, moderne, schmale, große, leselampen, zum, lesen, leseecke, wohnzimmer, büro, dimmbare, schlafzimmer, jugendzimmer, silber, hinter, sofa
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 57,66*
€ 71,68*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 57,64*
€ 73,62*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 59,93*
€ 75,99*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 60,34*
€ 76,40*
1
€ 5,95*
ab € 76,27*
€ 95,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,40*
€ 90,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,05*
€ 89,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,64*
€ 85,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,98*
€ 82,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Globo
9007371111497
ab € 69,91*
Sonstiges
TRIO Leuchten
401100101
ab € 63,20*
Sonstiges
Globo
25889-2
ab € 94,19*
Sonstiges
TRIO Leuchten
472910106
ab € 151,66*
Sonstiges
Globo
15187S.
ab € 70,15*
Sonstiges
Globo
54341-1S
ab € 40,99*
Sonstiges
Wofi Leuchten
3557.01.01.0850
ab € 26,13*
Sonstiges
Globo
24662
ab € 41,06*
Sonstiges
Globo
151S87S
ab € 72,54*
Sonstiges
Globo
25889
ab € 47,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.