Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4er-Set LED Solarleuchten "Stein" aus Polyresin mit 3 LEDs, IP44


Menge:  Paket  
Produktinformationen
4er-Set LED Solarleuchten "Stein" aus Polyresin mit 3 LEDs, IP44
4er-Set LED Solarleuchten "Stein" aus Polyresin mit 3 LEDs, IP44
4er-Set LED Solarleuchten "Stein" 5000.154-4
4er-Set LED Solarleuchten "Stein" 5000.154-4
4er-Set LED Solarleuchten "Stein" 5000.154-4
4er-Set LED Solarleuchten "Stein" 5000.154-4
4er-Set LED Solarleuchten "Stein" 5000.154-4
4er-Set LED Solarleuchten "Stein" 5000.154-4
4er-Set LED Solarleuchten "Stein" 5000.154-4
4er-Set LED Solarleuchten "Stein" 5000.154-4
Artikel-Nr.:
     1609-5000.154-4
Hersteller:
     RANEX
Herst.-Nr.:
     5000.154-4
EAN/GTIN:
     4260449585292
Suchbegriffe:
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Solarleuchte

4er-Set LED Solarleuchten "Stein" aus Polyresin mit 3 LEDs, IP44

Setzen Sie besondere Akzente in Ihrem Garten oder an Ihrem Haus mit dem 4er-Set Solarleuchten "Stein".

Diese Solarlampen schaffen eine gemütliche Atmosphäre Abend für Abend und sind unabhängig von jeder Steckdose.

Der eingebaute Akku wird am Tag über die integrierte Solarzelle geladen und versorgt bei Dunkelheit den Stein mit notwendigem Strom. Bei vollem Akku ca. eine Leuchtdauer von 5-8 Stunden

3 x 0,06 Watt LEDs sorgen für eine ideale Beleuchtung.

* 4er-Set Solarleuchten "Stein"
* Material: Kunststoff (Polyresin)
* Farbe: Grau-braun
* 2 x AA Akkus 1,2V enthalten
* 3 x LEDs á 0,06 Watt
* mit Ein-/Ausschalter
* Tag-/Nachtsensor
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Leuchtmittel enthalten:
max. 0,06 Watt)
Schutzart:
IP 44
Weitere Suchbegriffe: Solarleuchten, solar-leuchte 4er set, solar lampe, 5000.154, Solarlampen, Solarleuchten garten, Solar Gartenleuchte, Solarstrahler, Terrassenbeleuchtung, Outdoor, LED Außenbeleuchtung, Deko-Solarstein, Stein Leuchte, Solarsteine, Dekosteine, Gartendeko, Solarstein, Steinoptik, aussenleuchten, Dekoleuchte, Solar Dekoleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 24,77* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,58*
€ 42,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,74*
€ 41,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,88*
€ 37,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,10*
€ 37,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,23*
€ 34,78
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,77*
€ 29,48
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RANEX
RA-5000154
ab € 6,66*
Ähnlich
RANEX
5000.154-2
ab € 12,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.