| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-676617531 Herst.-Nr.: 676617531 EAN/GTIN: 4017807398526 |
| |
|
| | |
| Eckiges LED Sternenhimmel Deckenpanel TITUS mit Farbwechsel & Fernbedienung 75cm Zauberhafte LED Deckenlampe mit Sternenhimmel Effekt, einstellbarer Farbtemperatur und Fernbedienung, viereckig 50cm Die Panellampe TITUS beeindruckt mit einem Lichtzauber der besonderen Art. Das Design und die Konstruktion der Leuchte lässt die Assoziation eines Sternenhimmels zu und zaubert atmosphärische, sanfte Lichteffekte in Ihre Wohnräume. Mit 98 Lichtpunkten setzen Sie dekorative Akzente und verwirklichen gleichzeitig eine Lichtinstallationen, die alle Blicke auf sich ziehen wird. Die Lampe im modischen, schlanken und zeitlosen Design aus Metall in Weiß matt fügt sich in jeden Raum perfekt ein - ganz egal, ob zum Beispiel im Wohn-, Kinder- oder Schlafzimmer. Dank der Dimmbarkeit und der Möglichkeit der Farbtemperatursteuerung (3.000 bis 6.000 Kelvin) können Sie das Licht nach Ihren Bedürfnissen anpassen und so für ein angenehmes Ambiente sorgen - mit der beiliegenden Fernbedienung sind die Funktionen bequem vom Sofa aus einstellbar. Eine Atmosphäre zum Wohlfühlen und Entspannen ist somit kinderleicht geschaffen. Bestimmen Sie selbst in welcher Lichtstimmung Sie sich wohlfühlen oder passen das Licht Ihrer Stimmung ganz einfach an. Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit, die Leuchte in ihrer Lichtfarbe von warmweiß bis tageslichtweiß sowie in der Lichtstärke zu verändern. Diese Regulierung erfolgt ebenfalls über die mitgelieferte Fernbedienung. Bei einer Größe von 75 x 75cm bringen Sie Ihre Wohnräume zum Funkeln. Dank der matt weißen Farbgestaltung lässt sich die 4cm flache Leuchte nahtlos in Ihre Räumlichkeiten integrieren. So vielfältig wie die Lichtspiele dieser Deckenleuchte, sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als zeitgemäße Deckenlampe im Wohnzimmer, als stylishe Deckenbeleuchtung in Fluren und Dielen oder als stimmungsvolle Designerlampe in Ihrem Schlafzimmer, oder auch als Tageslichtleuchte in Räume ohne Fenster. Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach ausgefallenen Wohnraumleuchten, Wohnzimmerlampen oder extravaganten Schlafzimmerlampen sind, all diesen Ansprüchen wird dieses LED Leuchtpanel in jeder Hinsicht gerecht. Lehnen Sie sich also zurück und genießen Sie den Blick in einen schönen Sternenhimmel! * Inklusive 1x SMD LED, 36 Watt, 3300 Lumen und 3000 - 6000 Kelvin. Weitere Informationen: | | Features: | Fernbedienung | Material: | Metall | Farbe: | Weiß matt | Abmessungen: | Höhe: 4 cm, Breite: 75 cm, Tiefe: 75 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 36 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 3300 Lumen = 3300 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß, Lichtfarbe einstellbar (3000 - 6000 Kelvin) | Licht Feature: | Sternenhimmel | Dimmbar: | Ja - Fernbedienung | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 8,9 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lichtpunkt, Sternenhimmel, anbaudeckenleuchte trio, anbaudeckenleuchte 6500k, deckenanbauleuchte, Deckenlampen, Deckenleuchten, Deckenpanel-e, Sternenhimmel-Lampen, Panellampe-n, Panel-Leuchten, Wand-Panels, Schlafzimmer-Beleuchtung, Wohnzimmerlampe, Büroleuchten, Tageslicht-Lampen, mit, Farbwechsler, Farbwechsel, LED, Platten, und, Fernbedienung, dimmbar, viereckig, für, die, Flächenbeleuchtung, Galeriebeleuchtung, Lichtpaneele, Wand, Wandpanels |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 112,75* | € 141,47* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 145,36* | € 180,31* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 147,50* | € 183,53* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 192,93* | € 235,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|