Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Set LED Nachtlichter, per USB aufladbar, mit Timer & Farbwechsel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er Set LED Nachtlichter, per USB aufladbar, mit Timer & Farbwechsel
2er Set LED Nachtlichter, per USB aufladbar, mit Timer & Farbwechsel
2er Set LED Nachtlichter, per USB aufladbar, mit Timer & Farbwechsel
2er Set LED Nachtlichter, per USB aufladbar, mit Timer & Farbwechsel
2er Set LED Nachtlichter, per USB aufladbar, mit Timer & Farbwechsel
2er Set LED Nachtlichter, per USB aufladbar, mit Timer & Farbwechsel
2er Set LED Nachtlichter, per USB aufladbar, mit Timer & Farbwechsel
Artikel-Nr.:
     1609-86S210
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     86S210
EAN/GTIN:
     4262442791113
Suchbegriffe:
Kinderleuchten
Kinderzimmerleuchte
kinderleuchten

2er Set LED Nachtlichter, per USB aufladbar, mit Timer & Farbwechsel

2er Set Nachtlichter im Einhorn Design

Dieses akkubetriebene Kinder Nachtlicht darf in keinem Kinderzimmer fehlen!

Keine lästigen Kabel im Kinderzimmer! Das 13cm hohe Nachtlicht kann bequem über USB aufgeladen werden, und der integrierte Akku sorgt für langanhaltende Leuchtkraft. Diese kabellose Funktion gewährleistet einfache Mobilität – das Nachtlicht kann problemlos mitgenommen werden, wenn Ihr Kind die Umgebung wechseln möchte.

Ebenso bietet das Kinderlicht eine breite Palette von Lichtfarben, die je nach Stimmung und Bedürfnis bei Berührung des Horns gewechselt werden können. So kann jedes Kind seine Lieblingsfarbe auswählen und die Umgebung in ein magisches Licht tauchen. Zudem kann das Schlaflicht bei Berührung des Schwänzchens AN/AUS geschaltet, sowie gedimmt werden.

Darüber hinaus verfügt das Nachtlicht über eine Timer Funktion an der Unterseite der Leuchte, welche Sie auf 20/40/60 Minuten einstellen können.

Die Kombination aus niedlichem Design und vielseitigen Funktionen und macht dieses Nachtlicht zu einem perfekten Begleiter für süße Träume und erholsame Nächte.

*Akkulaufzeit von bis zu 4,5h (hell) und bis zu 200h (gedimmt) , Ladezeit von ca. 3,5h
*inkl. fest verbautem 3 Watt LED-Modul (je Leuchte)
Weitere Informationen:
Features:
mit USB Ladefunktion
Material:
Kunststoff
Farbe:
Weiß - Gelb, Pink
Abmessungen:
Höhe: 13 cm, Breite: 11 cm, Tiefe: 8 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 3 Watt)
Licht Feature:
Color Farbwechsel, Nachtlichtfunktion
Dimmbar:
Ja - Touch Dimmer
Batterie:
inkl. Akku – 3,7 V) fest verbaut
Batterie Intervalle:
Ladezeit: ca. 4,5 Stunden – Leuchtdauer: ca. 5 Stunden (volle Batterie)
An / Aus Schalter:
Ja - TOUCH Funktion
Spannung:
3 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,2 kg
Weitere Suchbegriffe: kinder-lampen, kinderzimmer-lampe, kinderlicht, kinderzimmerleuchten, babyzimmer, lampe, nachtlicht, schlummerlicht, Stilllicht, schlaflicht, usb, aufladbar, dimmbar, einhorn, pink, weiß, rgb, farbwechsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,52*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 55,52* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 73,19*
€ 87,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 71,51*
€ 85,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 69,13*
€ 82,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 64,40*
€ 76,64
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 55,52*
€ 66,07
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Niermann Standby
80063
ab € 23,57*
Sonstiges
Niermann Standby
4036239800155
ab € 21,50*
Sonstiges
Niermann Standby
4036239800193
ab € 23,63*
Sonstiges
Niermann Standby
4036239800353
ab € 23,64*
Sonstiges
Niermann Standby
4036239800391
ab € 7,49*
Sonstiges
Niermann
sb80039-2
ab € 19,84*
Sonstiges
Niermann
80028
ab € 4,13*
Sonstiges
Niermann
sb80056
ab € 39,24*
Sonstiges
Niermann
80029
ab € 4,13*
Sonstiges
Niermann
sb80062
ab € 21,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.