Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Set LED Nachtlichter, per USB aufladbar, mit Farbwechsel & 2 Lichtmodi


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er Set LED Nachtlichter, per USB aufladbar, mit Farbwechsel & 2 Lichtmodi
2er Set LED Nachtlichter, per USB aufladbar, mit Farbwechsel & 2 Lichtmodi
2er Set LED Nachtlichter, per USB aufladbar, mit Farbwechsel & 2 Lichtmodi
2er Set LED Nachtlichter, per USB aufladbar, mit Farbwechsel & 2 Lichtmodi
2er Set LED Nachtlichter, per USB aufladbar, mit Farbwechsel & 2 Lichtmodi
2er Set LED Nachtlichter, per USB aufladbar, mit Farbwechsel & 2 Lichtmodi
2er Set LED Nachtlichter, per USB aufladbar, mit Farbwechsel & 2 Lichtmodi
2er Set LED Nachtlichter, per USB aufladbar, mit Farbwechsel & 2 Lichtmodi
Artikel-Nr.:
     1609-87S404
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     87S404
EAN/GTIN:
     4262442791069
Suchbegriffe:
Kinderleuchten
Kinderzimmerleuchte
kinderleuchten

2er Set LED Nachtlichter, per USB aufladbar, mit Farbwechsel & 2 Lichtmodi

2er Set Nachtlichter im Dino Design

Diese akkubetriebenen Kinder Nachtlichter dürfen in keinem Kinderzimmer fehlen!

Keine lästigen Kabel im Kinderzimmer! Das 14cm hohe Nachtlicht kann bequem über USB aufgeladen werden, und der integrierte Akku sorgt für langanhaltende Leuchtkraft. Diese kabellose Funktion gewährleistet einfache Mobilität – das Nachtlicht kann problemlos mitgenommen werden, wenn Ihr Kind die Umgebung wechseln möchte.

Zudem verfügt das Nachtlicht über zwei verschiedene Lichtmodi. Wenn Sie den Dino aus der Schale nehmen, dann können Sie zwischen einem Spielmodus mit RGB Farbwechsel und Dinosauriergeräuschen und einem Nachtmodus mit stufenweise dimmbarem, warmweißem Licht wechseln. Indem Sie die Kinderlampe seitlich mehrmals antippen oder leicht auf den Untergrund klopfen, können Sie das Licht (im Nachtmodus) nach Ihren Bedürfnissen angenehm in 3 Stufen dimmen, oder (im Spielmodus) für einen Farbwechsel mit tollen Dino Geräuschen sorgen.

Die Kombination aus coolem Design und vielseitigen Funktionen und macht dieses Nachtlicht zu einem perfekten Begleiter für süße Träume und erholsame Nächte.

*Akkulaufzeit von bis zu 5h (hell) und bis zu 200h (gedimmt), Ladezeit von ca. 4,5h
*inkl. fest verbautem 1 Watt LED-Modul (je Leuchte)
Weitere Informationen:
Features:
mit USB Ladefunktion
Material:
Kunststoff
Farbe:
Grau, Grün, Weiß
Abmessungen:
Höhe: 14 cm, Breite: 11 cm, Tiefe: 10 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 1 Watt)
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Licht Feature:
Color Farbwechsel, Nachtlichtfunktion
Dimmbar:
Ja - Touch Dimmer
Batterie:
inkl. Akku – 3,7 V) fest verbaut
Batterie Intervalle:
Ladezeit: ca. 4,5 Stunden – Leuchtdauer: ca. 5 Stunden (volle Batterie)
An / Aus Schalter:
Ja - TOUCH Funktion
Spannung:
3 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,2 kg
Weitere Suchbegriffe: kinder-lampe, kinder-lampen, kinderzimmer-lampe, Kinderlicht, Kinderzimmer-leuchten, babyzimmer, nachtlicht, schlummerlicht, Stilllicht, Schlaflicht, USB, aufladbar, dimmbar, dino, lampe, dinosaurier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,56*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 55,56* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 73,01*
€ 86,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 70,84*
€ 84,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 68,34*
€ 81,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 65,33*
€ 77,74
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 55,56*
€ 66,12
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Niermann Standby
80063
ab € 23,52*
Sonstiges
Niermann Standby
4036239800155
ab € 21,46*
Sonstiges
Niermann Standby
4036239800193
ab € 23,62*
Sonstiges
Niermann Standby
4036239800353
ab € 23,59*
Sonstiges
Niermann Standby
4036239800391
ab € 7,49*
Sonstiges
Niermann
sb80039-2
ab € 19,81*
Sonstiges
Niermann
80028
ab € 4,13*
Sonstiges
Niermann
sb80056
ab € 39,11*
Sonstiges
Niermann
80029
ab € 4,13*
Sonstiges
Niermann
sb80062
ab € 21,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.