Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder 9m / 110° 2er Set für ELRO AS90S Home+ Alarmanlage mit App


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bewegungsmelder 9m / 110° 2er Set für ELRO AS90S Home+ Alarmanlage mit App
Bewegungsmelder 9m / 110° 2er Set für ELRO AS90S Home+ Alarmanlage mit App
Bewegungsmelder 9m / 110° 2er Set für ELRO AS90S Home+ Alarmanlage mit App
Bewegungsmelder 9m / 110° 2er Set für ELRO AS90S Home+ Alarmanlage mit App
Bewegungsmelder 9m / 110° 2er Set für ELRO AS90S Home+ Alarmanlage mit App
Bewegungsmelder 9m / 110° 2er Set für ELRO AS90S Home+ Alarmanlage mit App
Artikel-Nr.:
     1609-AS90SPP
Hersteller:
     ELRO
Herst.-Nr.:
     AS90SPP
EAN/GTIN:
     4260688155836
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen

Bewegungsmelder 9m / 110° 2er Set für ELRO AS90S Home+ Alarmanlage mit App

Wenn Sie Ihr Alarmsystem ELRO AS90S Home+ um Bewegungsmelder erweitern möchten, haben Sie mit dem 2er Set Bewegungsmelder genau das Richtige.

Mit jedem Bewegungsmelder können Sie einen ganzen Raum gegen potenzielle Einbrecher absichern. Wenn der Bewegungssensor eine Bewegung feststellt und Ihr Alarmsystem eingeschaltet ist, wird Ihr Alarm ausgelöst und Sie werden von der App auf Ihrem Smartphone benachrichtigt.

Der Bewegungsmelder hat einen Erfassungswinkel von 110° und erfasst bis zu 9 m Entfernung. Dank der magnetischen Befestigung können Sie den Melder leicht in die richtige Richtung ausrichten.

Die Installation des Bewegungsmelders ist sehr leicht. Nachdem Sie die Batterien eingesetzt haben, müssen Sie nur noch den Bewegungsmelder drahtlos mit dem AS90S Alarmsystem verbinden. Dies geschieht durch Scannen des QR-Codes in der ELRO Home+ App. Die Installation dauert nur etwa 2 Minuten.

Technische Daten
* Funktioniert komplett kabellos
* Störungsfreies digitales Signal
* Erfassungsbereich 9 m
* Erfassungswinkel 110°
* Inklusive 3V DC (2 x AA 1,5V Batterie)
Weitere Informationen:
Funktion:
Erfassungsbereich 110° mit einer Reichweite von 9 m
Reichweite:
bis zu 50 Meter
Frequenz:
433,92 MHz
Kompatibel:
AS90S Home+ Alarmsystem
Installation:
Innen
Batterie:
inklusive Batterie
Abmessungen:
Tiefe: 3,6 cm Breite: 5,3 cm Höhe: 9,9 cm
Batterieart:
3V DC / 2 x AA 1,5V Batterie
Weitere Suchbegriffe: Einbruchmeldeanlage, Einbruchmeldezentrale, Automatik-Schalter, Bewegungsmelder, Bewegungsschalter, elro alarmanlage, automatik schalter, Smart, Home, Bewegungs-Melder, Bewegungs-Sensor, Präsenzmelder, Zutrittskontrolle, Bewegungs-Schalter, Alarm-Anlage, Sicherheits-System, Einbruch-Schutz, Technik, Heimautomation, Control, Haus-Absicherung, Geschäft, Alarm, Sicherheit, Haus-Sicherheit, PIR, Funk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,02*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 56,02* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 72,75*
€ 86,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 72,20*
€ 85,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 68,25*
€ 81,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 65,73*
€ 78,22
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 56,02*
€ 66,66
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ELRO
AS90TA2
ab € 16,79*
Sonstiges
ELRO
AS90SRB
ab € 82,96*
Sonstiges
ELRO
AS90PP
ab € 28,20*
Sonstiges
ELRO
AS90SMA
ab € 35,00*
Sonstiges
ELRO
AS90MA
ab € 17,83*
Sonstiges
ELRO
AS90VS
ab € 17,82*
Sonstiges
ELRO
AS90CAB
ab € 97,30*
Sonstiges
ELRO
AS90CA
ab € 97,20*
Sonstiges
ELRO
AS90PL
ab € 26,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.