Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brotbackautomat mit Ersatz Knethaken - auch glutenfreies Brot


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Brotbackautomat mit Ersatz Knethaken - auch glutenfreies Brot
Brotbackautomat mit Ersatz Knethaken - auch glutenfreies Brot
Brotbackautomat mit Ersatz Knethaken - auch glutenfreies Brot
Brotbackautomat mit Ersatz Knethaken - auch glutenfreies Brot
Brotbackautomat mit Ersatz Knethaken - auch glutenfreies Brot
Brotbackautomat mit Ersatz Knethaken - auch glutenfreies Brot
Brotbackautomat mit Ersatz Knethaken - auch glutenfreies Brot
Brotbackautomat mit Ersatz Knethaken - auch glutenfreies Brot
Brotbackautomat mit Ersatz Knethaken - auch glutenfreies Brot
Artikel-Nr.:
     1609-B39S51
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     B39S51
EAN/GTIN:
     4260688153436
Suchbegriffe:
Brot-Backautomat
Brotback-Automat
Brotbackautomat
brotbackautomat domo

Brotbackautomat mit Ersatz Knethaken - auch glutenfreies Brot

Diese automatische Brotbackmaschine versorgt Sie oder Ihre Gäste mit dem köstlichsten selbstgebackenen Brot!

Der Brotautomat hat ein großes Fassungsvermögen von 700 bis 900 Gramm für etwa 8-14 Scheiben Brot. Geben Sie einfach sämtliche Zutaten in die antihaftbeschichtete Brotform und stellen das gewünschte Programm ein.

Durch die 11 verschiedenen Programme bietet der Brotbackautomat viele Möglichkeiten, Brot für jeden Anlass und jeden Geschmack zu backen. Mit einem speziellen, glutenfreien Programm können Sie auch bei einer Glutenunverträglichkeit leckeres Brot genießen. Zum Beispiel können Sie unter der Woche gesundes Vollkornbrot servieren und am Wochenende ein leckeres süßes Weißbrot, Kuchen oder Milchbrötchen. Auch die beliebten Sauerteig- und Maisbrote sind möglich. Zudem können Sie Zutaten wie Rosinen oder Samen und Kerne hinzufügen. Zusätzlich gibt es einstellbare Bräunungsgrade, wodurch jedes Brot die gewünschte knusprige Kruste erhält.

Der Brotbackautomat mischt und knetet den Teig, backt das Brot und schaltet dann automatisch auf die Warmhaltefunktion um. Durch die Einstellung der Timerfunktion können Sie frisches Brot genießen und es eine Stunde lang warmhalten. Durch die Antihaftbeschichtung der herausnehmbaren Backform bleiben die Brotlaibe beim Herausnehmen nicht kleben.

Der Backautomat ist mit einem Cool-Touch Gehäuse ausgestattet und verfügt über ein LCD-Display, auf welchem die Informationen gut ablesbar sind. Über die Tasten neben dem Display wählen Sie das gewünschte Backprogramm, die Bräunungsstufe und bedienen die digitale Timerfunktion (13 Stunden) und Warmhaltefunktion.

* Das Gerät wird mit umfangreichem Zubehör sowie einem Ersatz Knethaken geliefert.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Material:
Kunststoff Cool Touch
Antihaftbeschichtung:
Backform mit Antihaftbeschichtung
Leistung:
550 Watt
Spannung:
230 V
Kochprogramme:
Mit Warmhaltefunktion
Garraum:
Herausnehmbare Brotbackform
geeignet für:
Brot, Kuchen, Stuten, Stollen
Backprogramme:
11 voreingestellte Backprogramme
Brotgewicht:
700 - 900 Gramm (8 - 14 Scheiben Brot)
LCD-Display:
Ja
Wasser-Messbecher:
Inklusive Messbecher, Messlöffel, 2x Knethaken, Knethakenentferner, Rezeptheftchen
Spülmaschinenfest:
Nein
Timer:
Digitaler Timer, Warmhaltefunktion bis 60 Minuten
Weitere Suchbegriffe: brotbackautomat, Brot-Backmaschine, Backbrotautomat-en, Brot-Automat, Brotback-er, Brotbäcker, mit, im, 2, Knethaken, Ei-Weissbrot, süßes, süßer, Toastbrot, Brötchen, Vollkornbrot, Sauerteigbrot, Rosinenbrot, Stuten, Kuchen, Quark, glutenfrei-es, backen, Brotform
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,49*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 69,49* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 87,58*
€ 104,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 84,35*
€ 100,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 84,27*
€ 100,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 83,80*
€ 99,72
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 69,49*
€ 82,69
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DOMO
B3961-15
ab € 21,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.